EATON Danfoss H245L-serien, hydrauliske fletteslanger av gummi


Eaton Danfoss H245L-serien gummi hydrauliske flettede slanger brukes til å overføre hydraulikkvæsker, mineraloljer, vannbaserte væsker og kjemikalier mellom komponenter i et hydraulisk system.

filtre
Dekselmateriale: Syntetisk gummi , Slangelengde: 250ft. , Forsterkning: (2) Trådfletting , Sikkerhetsfaktor: 4:1 , Temp. Område: -70 grader til 212 grader , Rørmateriale: Lavtemperaturforbindelse , Type: krympede
StilModellDash StørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.Min. Bøy RadiusDriftstrykkPris (eks. mva)
A
H245L04-250R
041 / 4 "9 / 16 "2"6000 psi25 955 NOK
A
H245L06-250R
063 / 8 "11 / 16 "2-1 / 2 "5000 psi28 395 NOK
A
H245L08-250R
081 / 2 "53 / 64 "3-1 / 2 "4500 PSI36 142 NOK
A
H245L10-250R
105 / 8 "63 / 64 "4"4000 psi50 006 NOK
A
H245L12-250R
123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "3500 psi54 678 NOK
A
H245L16-250R
161"1-13 / 32 "6"2800 PSI74 578 NOK

Egenskaper

  • De kommer med et nitrilrør for kjemisk motstand og har 2-lags flettekonstruksjon for økt styrke.
  • De har et deksel av kloroprengummi for lekkasjesikker drift.
  • Disse fletteslangene er trådforsterket for økt fleksibilitet.

Standarder og godkjenninger

  • SAE 100R16 Type S
  • EN857 2SC
  • MSHA

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til Eaton H245L Series gummi hydrauliske flettede slanger?

-70 til 212 grader F.

Hva er impulssykluslevetiden til disse Eaton Danfoss-slangene?

300000 XNUMX sykluser.

Hva er lay line-stilen til disse fletteslangene?

Blekkstråle.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?