DAYTON In-Line skapventilatorer, Singlewide


filtre
Utladningsbredde (in.): 8 , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Isolert: Ja , Maks. Innløpstemperatur: 104 grader F. , Motorisolasjon: Klasse B , Motortype: Skygget stang , Antall hastigheter: 1 , Fase: 1 , Hastighet: 1 , Type: Singlewide , Spenning: 115
StilModellCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPUtslippshøyde (in.)Forsterker med full belastningHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A
3DPE8
-215202-61.109"13.25 "5 518 NOK
A
3DPF3
-545514-83.1114.5 "18 "7 806 NOK
A
3DPE7
-124112-60.629"13.25 "4 321 NOK
A
6WZN7
-447441-81.8714.5 "18 "8 293 NOK
A
6WZN6
1092542317080.4511.25 "14 "5 139 NOK
A
3DPE9
16526624613280.7911.25 "14 "5 022 NOK
A
3DPF1
20131829914480.7111.25 "14 "6 339 NOK
A
3DPF2
32441240030981.3311.25 "14 "6 503 NOK

In-Line skapventilatorer, Singlewide

Dayton in-line kabinettventilatorer gir lydløs ventilasjon med flere områder på bad og vaskerom. Disse ventilatorene har galvanisert stålhus for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater. De er integrert med fjærbelastede backdraft-dempere for vibrasjonsdemping og åpne dryppsikre kapslinger for kjøling av motorviklingen. Disse ventilatorene på UL / cUL -listen tillater montering i både horisontal og vertikal retning, og er tilgjengelige i huslengder på 13.25, 14 og 18 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?