DAYTON 6WZN7 In-line skapvifte 447 Cfm | AF2PKC

DAYTON 6WZN7 In-line kabinettvifte 447 Cfm

På lager
Vare: AF2PKC Modell: 6WZN7

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line ventilator
CFM @ 0.000-inn. SP447
CFM @ 0.100-inn. SP441
CFM @ 0.125-inn. SP403
CFM @ 0.200-inn. SP380
CFM @ 0.250-inn. SP364
CFM @ 0.375-inn. SP317
CFM @ 0.500-inn. SP217
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)8
Forsterker med full belastning1.87
Husets høyde14.5 "
Husets lengde18 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde14.375 "
Hz60
Innløpshøyde (inn.)13-1/4
Innløpsbredde (in.)16-7/8
IsolertJa
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpne dryppsikker
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1000
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonPå linje
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.1.5
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.1.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.2.
Speed1
Speed ​​Control1DGV1
typenSinglewide
Spenning115
Watts135
Hjuldiameter7 1 / 8 "
HjulmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.8635
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)54.1
Skipets bredde (cm)45.47
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPUtslippshøyde (in.)Forsterker med full belastningHusets høydeHusets lengdePris
DAYTON 3DPE7 In-line kabinettventilator 124 Cfm 115 V | AC8TMD 3DPE7-124112-60.629"13.25 "4 426 NOK
DAYTON 3DPE8 In-line kabinettventilator 215 Cfm 115 V | AC8TME 3DPE8-215202-61.109"13.25 "5 518 NOK
DAYTON 3DPE9 In-line kabinettventilator 266 Cfm 115 V | AC8TMF 3DPE916526624613280.7911.25 "14 "5 022 NOK
DAYTON 3DPF1 In-line kabinettventilator 318 Cfm 115 V | AC8TMG 3DPF120131829914480.7111.25 "14 "6 339 NOK
DAYTON 3DPF2 In-line skapventilator 412 Cfm 115 V | AC8TMH 3DPF232441240030981.3311.25 "14 "6 503 NOK
DAYTON 3DPF3 In-line kabinettventilator 545 Cfm 115 V | AC8TMJ 3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "7 806 NOK
DAYTON 6WZN6 In-line skapvifte 254 Kfm | AF2PKB 6WZN61092542317080.4511.25 "14 "5 139 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6WZN7 In-line kabinettvifte 447 Cfm
8 293 NOK / enhet