Takavtrekksventilatorer

filtre

DAYTON -

In-Line skapventilatorer, Singlewide

Dayton in-line kabinettventilatorer gir lydløs ventilasjon med flere områder på bad og vaskerom. Disse ventilatorene har galvanisert stålhus for strukturell stivhet og korrosjonsmotstand på utsatte overflater. De er integrert med fjærbelastede backdraft-dempere for vibrasjonsdemping og åpne dryppsikre kapslinger for kjøling av motorviklingen. Disse ventilatorene på UL / cUL -listen tillater montering i både horisontal og vertikal retning, og er tilgjengelige i huslengder på 13.25, 14 og 18 tommer.

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPUtslippshøyde (in.)Forsterker med full belastningHusets høydeHusets lengdePris (eks. mva)
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "4 321NOK
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "5 518NOK
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "7 806NOK
A6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "8 293NOK
A6WZN61092542317080.4511.25 "14 "5 139NOK
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "5 022NOK
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "6 339NOK
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "6 503NOK
DAYTON -

Takventilatorer

Dayton takventilatorer er designet for å redusere fuktigheten for raskt å fjerne tåke speil og holde badfuktigheten til et minimum. De har akustisk isolasjon som absorberer lyd, og gir lydløs, høyeffektiv ventilasjon av bad, vaskerom, møterom og kontorer. Disse UL- og C-UL-listede viftene har termisk beskyttet motor og ekstern elektrisk tilgang, noe som reduserer installasjonstiden. Velg mellom en rekke av disse takventilatorene, tilgjengelig i bolighøyder på 9, 11.25 og 14.5 tommer.

StilModellForsterker med full belastningCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPMotorhusMotor turtallMonteringsposisjonSones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris (eks. mva)
A6WZN11.87443413Åpne dryppsikker1000Tak3.53.08 451NOK
A5AE753.30557512Åpne Dripproof1070Horisontal4.84.57 712NOK
A5AE773.30812782Åpne Dripproof1600Horisontal8.48.39 838NOK
BROAN NUTONE -

Ventilator, i kø

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Kanal Dia.Forsterker med full belastningPris (eks. mva)
AL100L44121108-6 dia.-6"1.103 065NOK
AL150L91153148186 dia.-6"1.33 201NOK
AL200L135205196478 Dia.-8"1.803 580NOK
BL400L16745041564.518.5-1.46 161NOK
AL300L2143002941138 Dia.-8"2.603 893NOK
BL500L3645465262324.518.510 "2.207 178NOK
BL700L5337046864124.518.510 "2.908 863NOK
CL900L58793090230081212 "3.008 929NOK
BROAN NUTONE -

Takventilator, isolert

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)Kanal Dia.Forsterker med full belastningPris (eks. mva)
AL10012136115-6 dia.-6"1.10-
RFQ
AL15094181161-6 dia.-6"1.33 087NOK
AL200144231214518 Dia.-8"1.803 328NOK
BL400182480442334.518.5-1.45 906NOK
AL250201272261998 Dia.-8"2.13 477NOK
AL3002543123092198 Dia.-8"2.603 505NOK
BL5003395385201864.518.510 "2.207 051NOK
BL7005347227043334.518.510 "2.908 217NOK
CL90063691890539081212 "3.009 684NOK
CL150011031578152681681212 "5.0011 533NOK
DAYTON -

In-Line kabinettventilator, Doublewide

Dayton in-line dobbeltbredde ventilatorer er egnet for kontinuerlig ventilasjon på offentlige toaletter og konferanserom. Disse ventilatorene har termisk beskyttede, åpne dryppsikre motorer som kjører med en maksimal hastighet på 1610 rpm, og tilbyr horisontal/vertikal montering for enkel installasjon. De kommer integrert med stål/plast/aluminiumsfelger, og er tilgjengelige i huslengder fra 18 til 45.5 tommer.

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 0.875-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPUtladningsbredde (in.)Forsterker med full belastningPris (eks. mva)
A6WZN8334737698---104.409 770NOK
A6WZN9638813784603567527103.7710 339NOK
B3DPF613451584154312931238118118.757.8011 102NOK
DAYTON -

Takventilator 1410 Cfm 115 V.

ModellSakPris (eks. mva)
5AE80AE3AFB11 640 NOK
BROAN NUTONE -

Viftebad 80 Cfm

ModellSakPris (eks. mva)
HD80LAE3MDB1 686 NOK
DAYTON -

Takventilator Isolert 752 CFM

ModellSakPris (eks. mva)
6WZN2AF2PJX9 413 NOK
DAYTON -

In-line skapvifte Lav profil 103 Km

ModellSakPris (eks. mva)
6WZN3AF2PJY3 609 NOK
BROAN NUTONE -

Vifte, 130 cfm Max Airflow, Variable Speeds, 0.3 soner, Low Profile, 120V AC, 115V AC

ModellSakPris (eks. mva)
L100ECN2TGY2 596 NOK

Takavtrekksventilatorer

Takavtrekksventilatorer kanaliseres horisontalt eller vertikalt i taket for å fjerne røyk, røyk, varme og luftbårne gasser fra luften i kommersielle og industrielle applikasjoner. Raptor Supplies tilbyr inline skapventilatorer, badvifter og takventilatorer fra merker som Dayton og Broan. De har innebygd design for forlengede kanalkjøringer fra en rekke forskjellige innløp, skyggelagt poldesign for roligere drift og dobbelbredde porter for kontinuerlig drift ved bruk av høykapasitetsvifter. Velg mellom et stort utvalg av disse ventilatorene for å passe til kanaler med diametre fra 4 til 12 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?