DAYTON 3DPE9 In-line kabinettventilator 266 Cfm 115 V | AC8TMF

DAYTON 3DPE9 In-line kabinettventilator 266 Cfm 115 V

På lager
Vare: AC8TMF Modell: 3DPE9

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-Line ventilator
CFM @ 0.000-inn. SP266
CFM @ 0.100-inn. SP246
CFM @ 0.125-inn. SP241
CFM @ 0.200-inn. SP228
CFM @ 0.250-inn. SP221
CFM @ 0.375-inn. SP205
CFM @ 0.500-inn. SP187
CFM @ 0.625-inn. SP165
CFM @ 0.750-inn. SP132
Utslippshøyde (in.)8
Utladningsbredde (in.)8
Forsterker med full belastning0.79
Husets høyde11.25 "
Husets lengde14 "
Housing MaterialGalvanisert stål
Husets bredde11.875 "
Hz60
Innløpshøyde (inn.)10
Innløpsbredde (in.)12-7/8
IsolertJa
Maks. Innløpstemperatur104 grader F.
MotorhusÅpen
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1000
Motor TypeSkygget stang
MonteringsposisjonPå linje
Antall hastigheter1
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.0.9
Sones @ 0.100-in. SP @ 5 Ft.1.0
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.1.0
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.1.7
Speed1
Speed ​​Control1DGV1
typenSinglewide
Spenning115
Watts83
Hjuldiameter6 11 / 16 "
HjulmaterialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.937
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-inn. SPCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPCFM @ 0.750-inn. SPUtslippshøyde (in.)Forsterker med full belastningHusets høydeHusets lengdePris
DAYTON 3DPE7 In-line kabinettventilator 124 Cfm 115 V | AC8TMD 3DPE7-124112-60.629"13.25 "4 426 NOK
DAYTON 3DPE8 In-line kabinettventilator 215 Cfm 115 V | AC8TME 3DPE8-215202-61.109"13.25 "5 518 NOK
DAYTON 3DPF1 In-line kabinettventilator 318 Cfm 115 V | AC8TMG 3DPF120131829914480.7111.25 "14 "6 339 NOK
DAYTON 3DPF2 In-line skapventilator 412 Cfm 115 V | AC8TMH 3DPF232441240030981.3311.25 "14 "6 503 NOK
DAYTON 3DPF3 In-line kabinettventilator 545 Cfm 115 V | AC8TMJ 3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "7 806 NOK
DAYTON 6WZN6 In-line skapvifte 254 Kfm | AF2PKB 6WZN61092542317080.4511.25 "14 "5 139 NOK
DAYTON 6WZN7 In-line skapvifte 447 Cfm | AF2PKC 6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "8 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3DPE9 In-line kabinettventilator 266 Cfm 115 V
5 022 NOK / enhet