Laboratorieovner oppvarming og kjøling | Norge

Lab ovner oppvarming og kjøling

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Mer

Produkt kategorier

Mer

Alle produkter

Benkeovn, stor kapasitet, 400 grader. F Maks. Temp, 36 Cu. fot, 230V, 60Hz, 1 fase
Varenummer: CL6LHF
Modell: H-32343.2F
Se detaljer
Frysetørker, Benktopp frysetørker, 2.5 L holdekapasitet, -50 grader C, rustfritt stål
Varenummer: CR8KMN
Modell: 700201070
150 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Frysetørker, konsoll frysetørker, 12 L holdekapasitet, -50 grader C
Varenummer: CR8KQL
Modell: 701212250
435 335 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Frysetørker, konsoll frysetørker, 12 L holdekapasitet, -84 grader C, rustfritt stål
Varenummer: CR8KVK
Modell: 711211150
436 418 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Varmeteppe 240V 720W 24 tommers lengde
Varenummer: AH7HNB
Modell: SRL12242P
4 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Varmemantel Nedre halvkuleformet Varme 100ml
Varenummer: AA6AFK
Modell: HM0100-HS1
3 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Varmemantel, 842 grader. F Maks. Temp., 1000W, 6000mL runde kolber
Varenummer: CJ2KUW
Modell: HM6000MH1
14 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Varmebånd 0.43A
BRISKHEAT

Varmebånd 0.43A

Varenummer: AG9QXL
Modell: BS0102020LG
2 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Hemisfærisk bolle, F20700081/F20710081, 250 ml
Varenummer: CU7QWK
Modell: A00001071
2 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Inkubator 115v
QUINCY LAB

Inkubator 115v

Varenummer: AF4TFZ
Modell: 10-140
5 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Inkubator, Ambient + 2 Deg til 65 Deg, 0.35 cu ft Kapasitet
Varenummer: CR9TKQ
Modell: iCL-010L-D031
10 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Silikongummioppvarmerkontroll 50-160 grader F
Varenummer: AG9PPE
Modell: SRP06241ADJB
3 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
12...6566

Lab ovner oppvarming og kjøling

Oppvarmings- og kjøleenheter finner utbredt bruk i laboratorieoppsett på grunn av måten temperaturen kan påvirke de kjemiske eller fysiske egenskapene til prøvene. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av produkter som spenner fra inkubatorer til kokeplater som dekker laboratoriets behov

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?