Infrarøde varmeelementer

filtre

StilModellkWLengdeWattsPris (eks. mva)
AGEM20015235.375 "20003 141NOK
AGEM200162.543 5 / 16 "25003 742NOK
AGEM200183.2555.88 "32504 369NOK
AGEM200193.7559.125 "37504 812NOK
AGEM20020466.88 "40005 080NOK
RFQ
AGEM200214.170.88 "41005 346NOK
RFQ
AGEM200224.575.625 "45005 580NOK
RFQ
AGEM20023583.5 "50005 847NOK
RFQ
TEMPCO -

Innskruede infrarøde varmepærer

StilModellDiameterkWLengdeWattsPris (eks. mva)
ACRT101001 27 / 64 "0.054 21 / 64 "50456NOK
ACRT101031 27 / 64 "0.154 21 / 64 "150456NOK
ACRT101041 27 / 64 "0.24 21 / 64 "200456NOK
ACRT101011 27 / 64 "0.0754 21 / 64 "75456NOK
ACRT101021 27 / 64 "0.14 21 / 64 "100456NOK
ACRT101051 27 / 64 "0.254 21 / 64 "250456NOK
BCRR000063"0.14 9 / 64 "100330NOK
BCRR000053"0.064 9 / 64 "60330NOK
BCRR000033.5 "0.14"100363NOK
BCRR000043.5 "0.154"150363NOK
BCRR000073.5 "0.24"200363NOK
BCRR000094 23 / 32 "0.154"150393NOK
BCRR000104 23 / 32 "0.24"200393NOK
BCRR000084 23 / 32 "0.14"100393NOK
FOSTORIA -

Rubinrødt erme

StilModellLengdeMerknaderPris (eks. mva)
A0440780216.25 "Glir over en eksisterende eller ny klar kvartslampe1 333NOK
A3194000924.25 "Glir over en eksisterende eller ny klar kvarts 2500 lampe1 752NOK
A0440740238.75 "Glir over en eksisterende eller ny klar kvartslampe2 161NOK
FOSTORIA -

Kvartsrør med ledning

StilModellkWMerknaderSpenningWattsPris (eks. mva)
A044035020.45 kWKrever 2 varmeelementer1204501 190NOK
B044008020.55 kWKrever 1 varmeelement1205501 269NOK
C044625021.43 kWKrever 4 varmeelementer24014301 580NOK
C044624021 kWKrever 2 varmeelementer12010001 368NOK
StilModellkWSpenningWattsPris (eks. mva)
A044323021.5 kW12015001 848NOK
A044147023 kW24030002 038NOK
A044166023 kW20830002 095NOK
FOSTORIA -

Klar kvartslampe

StilModellkWSpenningWattsPris (eks. mva)
A044017021.6 kW24016001 809NOK
A044016021.6 kW20816001 809NOK
B048173021.6 kW480-2 049NOK
B048175022.5 kW240-2 571NOK
B044054022.5 kW480-2 342NOK
A044067023.65 kW48036503 375NOK
TEMPCO -

Skru inn base

ModellSakPris (eks. mva)
CRK00016AD9KCZ815NOK
VULCAN HART -

Varmeapparat, Kjele, 10 KW, 208V

ModellSakPris (eks. mva)
00-844695-00002AP4PRU14 602 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Klemme, varmeapparat, 2.3 x 10.4 x 1.65 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
00-854509-00001AV4RMV832NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Varmeapparat, Kjele, 8 KW, 208V

ModellSakPris (eks. mva)
00-844695-00001AP4PRT14 322 NOK
Se detaljer
VULCAN HART -

Varmeapparat, Kjele, 10 KW, 240V

ModellSakPris (eks. mva)
00-322158-00004AP3TCU8 481 NOK
Se detaljer
TEMPCO -

Radiant Quartz Heater Element 6.25kw

ModellSakPris (eks. mva)
GEM20024AD9KCH7 259 NOK
RFQ

Infrarøde varmeelementer

Infrarøde varmeelementer fra Tempco, Fostoria & Vulcan Hart er egnet for strålende prosessovner for herding av belegg på gummipakninger og PVC-paneler, trebearbeiding og tørkepulver. Utvalgte modeller har en klar, beleggfri design for å levere 360 ​​graders varmestråling og kvartskonstruksjon for å minimere varmeblokkering samtidig som den tåler høye temperaturer. Velg mellom et bredt utvalg av disse kvartsvarmeelementene, tilgjengelig i 120, 208, 230, 240 & 480V klassifiseringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?