Strålende prosessovner

filtre

StilModellampsHøydeInnendørs / utendørskWLengdeSpenningWattsPris (eks. mva)
ATRH3000752 5 / 16 "innendørs1.218 "24012004 518NOK
ATRH5000754.375 "utendørs1.218 "24012007 343NOK
ATRH500107.54.375 "utendørs1.824 "24018007 832NOK
ATRH300247.52 5 / 16 "innendørs3.648 "48036006 663NOK
ATRH300107.52 5 / 16 "innendørs1.824 "24018004 817NOK
ATRH500247.54.375 "utendørs3.648 "480360010 502NOK
ATRH50005104.375 "utendørs1.218 "12012007 343NOK
ATRH30005102 5 / 16 "innendørs1.218 "12012004 765NOK
ATRH3002810.422 5 / 16 "innendørs560 "48050008 002NOK
ATRH5002810.424.375 "utendørs560 "480500012 869NOK
ATRH5003612.54.375 "utendørs672 "480600015 423NOK
RFQ
ATRH3003312.52 5 / 16 "innendørs672 "48060009 472NOK
RFQ
ATRH5001812.54.375 "utendørs336 "240300010 136NOK
ATRH3001812.52 5 / 16 "innendørs336 "24030006 367NOK
ATRH30022152 5 / 16 "innendørs3.648 "24036006 879NOK
ATRH50022154.375 "utendørs3.648 "240360010 502NOK
ATRH3002620.832 5 / 16 "innendørs560 "24050007 895NOK
RFQ
ATRH5002620.834.375 "utendørs560 "240500012 869NOK
ATRH30031252 5 / 16 "innendørs672 "24060009 472NOK
RFQ
ATRH50034254.375 "utendørs672 "240600015 423NOK
RFQ
StilModellampskWLengdeWattsPris (eks. mva)
ACRA100092.080.0520 "5004 682NOK
ACRA100173.130.07530 "7506 180NOK
ACRA100103.330.0820 "8004 682NOK
ACRA100254.17140 "10008 190NOK
ACRA100044.17110 "10002 830NOK
ACRA101315.211.2550 "12509 589NOK
ACRA100115.421.320 "13004 682NOK
ACRA100266.671.640 "16007 867NOK
ACRA100198.131.9530 "19506 180NOK
ACRA102558.33250 "20009 210NOK
ACRA100128.33220 "20004 682NOK
ACRA1002710.832.640 "26007 893NOK
ACRA1002012.5330 "30006 180NOK
ACRA1022613.543.2550 "32509 045NOK
ACRA1002816.67440 "40007 887NOK
ACRA1015220.83550 "50009 226NOK
TEMPCO -

Strålende prosessovner

StilModellPris (eks. mva)
ARPB211316 480NOK
ARPB2127118 048NOK
ARPB2120112 201NOK
BRPB2119112 622NOK
ARPB2126113 476NOK
ARPB2129117 829NOK
ARPB2128114 277NOK
BRPB2130121 681NOK
ARPB2125113 476NOK
ARPB212219 021NOK
ARPB212319 960NOK
ARPB211618 458NOK
ARPB211516 950NOK
ARPB2118110 737NOK
ARPB212117 696NOK
ARPB211719 262NOK
ARPB2124112 029NOK
ARPB211416 881NOK

Strålende prosessovner

Tempco strålende prosessvarmere er designet for spesifikke varmeapplikasjoner som oppvarming av dyr, herding, matforedling, fjerning av fuktighet, romoppvarming, tørking og oppvarming av plast. Tempco liner infrarøde keramiske varmeovner har en meget reflekterende overflate, robust aluminiumshus i stål og en motstandstråd innebygd i keramikken. De er utstyrt med et innebygd termoelement av type K for måling av temperaturen og UL-listede elementer for sikker og pålitelig oppvarming. Rørformet infrarøde varmeapparater har en lukket, polert aluminiumreflektor. De er utstyrt med elementstøttebraketter og monteringsbolter for å holde varmeutstyret på plass.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?