STAFFORD MFG Signature Series, ett stykke delt høyrehånds ACME gjenget skaftkrage


filtre
Fullfør: Svart oksid , Karakter: 1215 , Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Høyre hånd ACME
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBreddePris (eks. mva)
A
10L108
1 1/2 "-42.750 "5 / 16-24 x 10.750 "534NOK
RFQ
A
10L104
1 1/4 "-52.500 "5 / 16-24 x 10.750 "510NOK
RFQ
A
10L102
1 1/8 "-52.375 "5 / 16-24 x 10.750 "740NOK
RFQ
A
10L112
1 3/4 "-43.250 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
10L106
1 3/8 "-42.625 "5 / 16-24 x 10.750 "-
RFQ
A
10L100
1-52.250 "5 / 16-24 x 10.62 "365NOK
RFQ
A
10L008
1/2 "-101.313 "10-32 x 5/80.500 "296NOK
RFQ
A
10L208
2 1/2 "-34"3 / 8-24 x 11"2 490 NOK
RFQ
A
10L204
2 1/4 "-33.750 "3 / 8-24 x 11"-
RFQ
A
10L200
2-43.500 "3 / 8-24 x 11"1 011 NOK
RFQ
A
10L012
3/4 "-62"5 / 16-24 x 10.62 "334NOK
RFQ
A
10L006
3/8 "-121.130 "8-32 x 1/20.500 "281NOK
RFQ
A
10L010
5/8 "-81.625 "1/4-28 x 5/80.500 "313NOK
RFQ
A
10L014
7/8 "-62.125 "5 / 16-24 x 10.62 "550NOK
RFQ
A
10L007
7/16 "-121.125 "8-32 x 1/20.500 "298NOK
RFQ

Signature Series, ett stykke delt høyrehånds ACME gjenget skaftkrage

Stafford Manufacturing Signature Series i ett stykke delt høyregående acme-gjengede akselkrager er presisjonskonstruerte komponenter designet for bruk på standard ACME-gjengede aksler. Disse ACME gjengede kragene er ideelle for slagbegrensning, stopp, høyde og fjærspenning. De har stålkonstruksjon med svart oksidfinish for holdbarhet, ikke-slitende egenskaper og høy klemkraft. Disse akselkragene har innfelte skruer av legert stål for enkle og sikre justeringer. De er tilgjengelige i 0.5 0.75, 0.625 og 1-tommers breddevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?