MIG tilbehør

filtre

COX -

Dyser

StilModellPris (eks. mva)
A2M260415NOK
B2M262015NOK
C2M265315NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Hodeisolatorer

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A018-0004410NOK 5
B030-0029397NOK 5
AMERICAN TORCH TIP -

triggere

StilModellPris (eks. mva)
A63-6206-
RFQ
B185-0031229NOK
MILLER ELECTRIC -

Viftemotorer

StilModellPris (eks. mva)
A1119314 195NOK
RFQ
B1488089 699NOK
RFQ
MI-T-M -

Dyser

StilModellPris (eks. mva)
A16-04131 009NOK
RFQ
B18-0299226NOK
C18-0110260NOK
RFQ
D18-0054226NOK
E18-0321271NOK
RFQ
E18-0308664NOK
RFQ
F18-0298226NOK
RFQ
G18-0040229NOK
RFQ
H18-0407108NOK
RFQ
H18-0411108NOK
RFQ
E18-0368724NOK
RFQ
E18-0361263NOK
RFQ
I18-0295226NOK
RFQ
J18-0294236NOK
RFQ
K18-0410108NOK
RFQ
E18-0090263NOK
RFQ
WESTWARD -

Dyser

StilModelltypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A5CYY4katalytisk317NOK 1
B22M852Erstatning16NOK 3
AMERICAN TORCH TIP -

Koblingskjegler

StilModelltypenPris (eks. mva)
A61-63011 / 2 "393NOK
B63-6301300 Amp270NOK
C64-6301400 / 500 Amp-
RFQ
LABCONCO -

kabler

StilModellPris (eks. mva)
A54420002 637NOK
B54421002 581NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Kjegle nøtter

StilModelltypenPris (eks. mva)
A61-6302180A Bantum Front288NOK
B63-6302200/300 / 400A-
RFQ
LOC-LINE -

Dyser

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A598621 030NOK 50
B59866919NOK 50
SPEEDCLEAN -

Dyser

StilModellMaterialeMaks. Væsketemp.Maks. PresstypenPris (eks. mva)
ACJ-QDN-1504YRustfritt stål120 Degrees500015 grader sprayskum og skylling483NOK
BCJ-QDN-0004RRustfritt stål120 Degrees50000 grader nøyaktig483NOK
CCJ-QDN-0003RStål200 F100 psi0 grader nøyaktig341NOK
CCJ-QDN-1503YStål200 F100 psi15 graders vifte517NOK
DAYTON -

triggere

StilModellPris (eks. mva)
APN5ZL25004G34NOK
BTTST15466G60NOK
RFQ
PANDUIT -

kabler

StilModellPris (eks. mva)
AVS-AVT-KABEL-08857NOK
RFQ
AVS-AVT-KABEL-201 106NOK
RFQ
BCWST826NOK
CCJAST1 059NOK
AVS-AVT-KABEL-161 022NOK
RFQ
AVS-AVT-KABEL-02725NOK
RFQ
AVS-AVT-KABEL-301 310NOK
RFQ
DVS-AVT-KABEL-04772NOK
RFQ
MILLER ELECTRIC -

Drivrullsett

StilModelltypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A79599--1 096NOK
B204579--871NOK
C151058--2 761NOK
D151028--1 622NOK
E190300--922NOK
F079608--1 532NOK
G195311--2 004NOK
H227061--1 550NOK
I079594--871NOK
J046792--2 550NOK
K195313--2 870NOK
L046793--2 550NOK
M0795962 rull, V-rillet0.045 "940NOK
N0796092 rull, V-Knurl0.062 "1 644NOK
O0796072 rull, V-Knurl0.045 "1 635NOK
P0796062-rulle V-Knurl0.0351 671NOK
Q1510374 rull, U-rillet0.047 "2 276NOK
R1510264-rulle, V-rillet0.035 "1 622NOK
S1510274-rulle, V-rillet0.045 "1 622NOK
T1510554-rull, V-riflet0.062 "2 768NOK
U1510534-rull, V-riflet0.045 "2 768NOK
V079595V-Groove (hardwire)0.035 "940NOK
TWECO -

Kontakt Tips

StilModellStørrelsetypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
A1160-17500.023 "Medium Duty0.023-
RFQ
B1160-17720.03 "Konisk0.030-
RFQ
A1160-17510.03 "Medium Duty0.030372NOK
C1160-17600.03 "Heavy Duty0.030-
RFQ
B1160-17730.035 "Konisk0.035-
RFQ
A1160-17520.035 "Medium Duty0.035-
RFQ
C1160-17610.035 "Heavy Duty0.035-
RFQ
A1160-17530.04 "Medium Duty0.040-
RFQ
B1160-17740.04 "Konisk0.040-
RFQ
C1160-17620.04 "Heavy Duty0.040-
RFQ
B1160-17750.045 "Konisk0.045-
RFQ
C1160-17630.045 "Heavy Duty0.045-
RFQ
A1160-17540.045 "Medium Duty0.045-
RFQ
B1160-17760.047 "Konisk0.047-
RFQ
A1160-17550.047 "Medium Duty0.047-
RFQ
C1160-17640.047 "Heavy Duty0.047-
RFQ
A1160-17560.052 "Medium Duty0.052-
RFQ
C1160-17650.052 "Heavy Duty0.052-
RFQ
B1160-17770.052 "Konisk0.052-
RFQ
C1160-17670.063 "Heavy Duty0.063-
RFQ
C1160-17660.063 "Heavy Duty0.063-
RFQ
A1160-17570.063 "Medium Duty0.063-
RFQ
B1160-17780.063 "Konisk0.063-
RFQ
A1160-17580.063 "Medium Duty0.063-
RFQ
A1160-17590.078 "Medium Duty0.078-
RFQ
AMERICAN TORCH TIP -

Dyser

StilModellampsStørrelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A3-01914-C-#HK20 2.0 mm-149NOK 1
B237504-3"-130NOK 1
C71341610-2.5-2.5 "-219NOK 1
D149-146--5 / 8 "272NOK 2
E810132---69NOK 1
FHD22-62--5/8 ", 1/8" fordypning Pk.2300NOK 2
G24CT-62-S--Grov tråd 5/8 "186NOK 2
H22-62--Justerbar 5/8 "90NOK 2
I120607ATTC---701NOK 5
J24CT-37-S--Grov tråd 3/8 "160NOK 2
K21T-37--Konisk 3/8 "467NOK 2
I120281---581NOK 5
L10 47NXNUMXL---515NOK 10
M3-04274-#K25 2.5 mm-96NOK 1
NP0591-565-00020-2.0 mm DE HP-217NOK 1
OW1664-3"-292NOK 1
P3-01901-#H15 1.5 mm-96NOK 1
Q10N46---163NOK 10
R281353-1.8 mm DE HP-220NOK 1
S3-04276-#H25 2.5 mm-96NOK 1
T200258--Slip Type432NOK 2
UP0591-573-00015-1.5 mm, DE HP N-219NOK 1
I220480---367NOK 5
VM16294--1 / 2 "216NOK 2
W60-0182---370NOK 1
AMERICAN TORCH TIP -

Gass diffusorer

StilModelltypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A65-3102-983NOK 5
A404--1
RFQ
A404-1--1
RFQ
B63-7110-2 180NOK 1
C4635-919NOK 5
D51#1192NOK 5
E52FN#2396NOK 5
F52#2339NOK 5
G54A#3,4173NOK 5
H55SW#5337NOK 5
I55H#5357NOK 5
J51-23023 # 1541NOK 10
K35-50Mini Mig204NOK 5
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt Tips Bent Miller

StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A094-2590.035 "397NOK 10
A094-2603 / 64 "351NOK 10
AMERICAN TORCH TIP -

Lederrør

StilModelltypenPris (eks. mva)
A63-4545 Degree441NOK
B61-4545 Degree224NOK
C65-4545 Degree558NOK
D64J-4545 graders jakke518NOK
E65J-6060 graders jakke715NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Lederrør 60 grader Tweco

StilModelltypenPris (eks. mva)
A61-6060 Degree267NOK
B62A-6060 Degree294NOK
C63-6060 Degree394NOK
D64A-6060 Degree441NOK
E64J-6060 graders jakke487NOK
AMERICAN TORCH TIP -

Kontakt tips

StilModelltypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A140-0177-.035 M6 Cu140NOK 10
B15HFC-35-0.035 "327NOK 10
C11-45-0.045 "121NOK 10
D11AH-364-HD 3/64 "162NOK 10
E11H-35-Kontakt Heavy Duty .035 "164NOK 10
F14-116-1 / 16 "120NOK 10
G14-23-0.023 "125NOK 10
H14-30-0.03 "135NOK 10
I14-35-0.035 "144NOK 10
I14-40-0.04 "122NOK 10
I14-45-0.045 "118NOK 10
J15H-35-0.035 "325NOK 10
K15HFC-45-0.045 "329NOK 10
C11-30-0.03 "128NOK 10
L16RZ-35-0.035 "387NOK 10
M16S-35-0.035 "340NOK 10
N16S-45-0.045 "335NOK 10
O16ST-35-.035 Konisk362NOK 10
P16ST-52-.052 Konisk355NOK 10
Q63-1162--369NOK 1
RKP2086-2B1-1 / 16 "-1
RFQ
S045-356-0.045 "-1
RFQ
T052-055-5 / 64 "-1
RFQ
U071-825-0.03 "-1
RFQ
R172-024-1 / 16 "316NOK 1
12...1011

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?