Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO CRT10100 innskrudde infrarøde varmepærer | AD9KCT 4TDD9

TEMPCO CRT10100 innskrudde infrarøde varmepærer

På lager
Vare: AD9KCT Modell: CRT10100Kryssreferanse: 4TDD9
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
466NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnskrudd infrarød varmeapparat BuLbs.
Diameter1 27 / 64 "
kW0.05
Lengde4 21 / 64 "
MerknaderMetamorphing Rose to Grey Ceramic Emitter
Spenning120
Watts50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterkWLengdeWattsPris
TEMPCO CRR00005 Innskruede infrarøde varmepærer | AD9KCJ 4TDD1 CRR000053"0.064 9 / 64 "60338NOK
TEMPCO CRR00006 Innskruede infrarøde varmepærer | AD9KCK 4TDD2 CRR000063"0.14 9 / 64 "100338NOK
TEMPCO CRR00003 Innskruede infrarøde varmepærer 4 tommers lengde | AD9KCL 4TDD3 CRR000033.5 "0.14"100371NOK
TEMPCO CRR00004 Innskruede infrarøde varmepærer 4 tommers lengde | AD9KCM 4TDD4 CRR000043.5 "0.154"150371NOK
TEMPCO CRR00007 Innskruede infrarøde varmepærer 4 tommers lengde | AD9KCN 4TDD5 CRR000073.5 "0.24"200371NOK
TEMPCO CRR00008 Innskruede infrarøde varmepærer 4 tommers lengde | AD9KCP 4TDD6 CRR000084 23 / 32 "0.14"100402NOK
TEMPCO CRR00009 Innskruede infrarøde varmepærer 4 tommers lengde | AD9KCQ 4TDD7 CRR000094 23 / 32 "0.154"150402NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO CRT10100 innskrudde infrarøde varmepærer
466NOK / enhet