Oppbevaring av åndedrettsutstyr

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Air-Kaddy 24-serien SCBA-sylinderoppbevaringsstativ

StilModellHøydeTrådsparerePris (eks. mva)
AAK24-8TS32 "Ja39 732NOK
RFQ
AAK24-832 "Nei38 587NOK
BAK24-15TS36 "Ja47 965NOK
BAK24-1536 "Nei46 534NOK
CAK24-11TS48 "Ja43 670NOK
CAK24-1148 "Nei42 882NOK
DAK24-1860 "Nei49 397NOK
DAK24-18TS60 "Ja52 619NOK
RFQ
EAK24-24TS76 "Ja61 496NOK
EAK24-2476 "Nei57 201NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Air-Kaddy 40-serien SCBA-sylinderoppbevaringsstativ

StilModellDybdeHøydeTrådsparerePris (eks. mva)
AAK40-2522 1 / 2 "60 "-77 340NOK
BAK40-3522 1 / 4 "68 "Nei79 107NOK
CAK40-1522 1 / 4 "36 "Nei49 755NOK
DAK40-15TS22 1 / 4 "36 "Ja52 905NOK
RFQ
EAK40-30TS22 1 / 4 "68 "Ja61 496NOK
RFQ
FAK40-4022 1 / 4 "76 "Nei90 132NOK
GAK40-15CRT22 1 / 4 "36 "-65 792NOK
EAK40-3022 1 / 4 "60 "Nei70 087NOK
RFQ
BAK40-35TS22 1 / 4 "68 "Ja85 837NOK
RFQ
AAK40-25TS22 1 / 4 "60 "Ja62 928NOK
RFQ
FAK40-40TS22 1 / 4 "78 "Ja98 079NOK
BOWMAN MFG CO -

Oppbevaring av åndedrettsutstyr

StilModellSakPris (eks. mva)
AFM300-0212Dispenser930NOK
BFB-091Dispenser645NOK
CFD-005Dispenser1 691NOK
DFM404-0213Dispenser2 668NOK
EFM001-0213Dispenser5 563NOK
FFB-021Dispenser571NOK
GFB-064Dispenser611NOK
HFB-037Dispenser542NOK
IFB-090Dispenser553NOK
JFB-040Dispenser688NOK
KFP-038Dispenser400NOK
DFM404-0212Dispenser2 669NOK
DFM403-0212Dispenser2 963NOK
DFM404-0220Dispenser2 633NOK
DFM403-0220Dispenser2 939NOK
DFM403-0233Dispenser4 107NOK
DFM404-0233Dispenser3 682NOK
LFM404-0111Dispenser2 604NOK
MFP-122Dispenser580NOK
NFM100-0212Dispenser776NOK
OFM200-0212Dispenser883NOK
PFP-121Dispenser472NOK
QFP-021Dispenser385NOK
RFP-022Dispenser563NOK
SFM004-0213Dispenser6 959NOK
ALLEGRO SAFETY -

SCBA braketter, deluxe

Allegro Deluxe SCBA -braketter består av en bakplate, 1 /2 fjærklips, en festestropp og en fotplate. De brukes for å forhindre skade på SCBA -sylindere. De har en holdbar stålkonstruksjon med termoplastisk belegg for å forhindre rust.

StilModellKlippestørrelseMonteringsstilPris (eks. mva)
A4111-055 1 / 4 "30 min., HP Cyclinder1 307NOK
A4111-066 3 / 4 "30 min., LP Cyclinder og 45 min., HP Cyclinder1 360NOK
A4111-077 1 / 4 "60 min., HP Cyclinder1 360NOK
ALLEGRO SAFETY -

Hi-Viz SCBA veggvesker

Allegro Hi-Viz SCBA (frittstående pusteapparat) veggkasser er designet for å inneholde 1 /2 SCBA-systemer og beholdere for å sikre enkel tilgang og forhindre skade under lagring. Disse sakene har vinduer som gjør at arbeidere kan kontrollere beholdernivået uten å åpne skapet. De kommer med sylinderbraketter og stropper som støtter hele vekten til SCBA -ene. Disse enhetene er bygget for rask installasjon og er tilgjengelige i Hi-Viz gule og grønne farger.

StilModellFARGESakBreddePris (eks. mva)
A4350Grønn med høy synlighetDobbelt SCBA oppbevaringsskap34 "15 035NOK
B4150Grønn med høy synlighetSCBA veggveske17 "7 816NOK
C4125Høy synlighet gulSCBA veggveske17 "6 385NOK
D4325Høy synlighet gulDobbelt SCBA oppbevaringsskap34 "10 324NOK
ALLEGRO SAFETY -

SCBA Veggvesker

StilModellDybdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A410013 "Akrylonitrilbutadienstyren20 "6 971NOK
A410113 "Akrylonitrilbutadienstyren20 "4 914NOK
B460017 1 / 2 "polypropylen20 1 / 2 "9 621NOK
RFQ
B460517 1 / 2 "polypropylen20 1 / 2 "10 446NOK
RFQ
B460617 1 / 2 "polypropylen20 1 / 2 "10 639NOK
RFQ
B460717 1 / 2 "polypropylen20 1 / 2 "10 446NOK
RFQ
LAB SAFETY SUPPLY -

Sikkerhetsskap

StilModellDimensjonerPris (eks. mva)
A6ATL827-1 / 2 "H x 11-3 / 4" B5 341NOK
B6ATL927-1 / 2 "H x 21-1 / 2" B8 703NOK
C6 ATM035-1 / 2 "H x 35-1 / 2" B12 186NOK
ALLEGRO SAFETY -

Generiske vegger

Allegro generiske veggdeksler holder åndedrettsvern rene og sikre ved å forhindre slitasje under lagring og transport. De har acylontril-butadien-styren (ABS)-konstruksjon for å motstå korrosjon og skadelig UV-stråling, og er integrert med gummidørpakninger for å beskytte mot støv og fuktighet. Disse veskene kan tilpasses for brannslukningsapparater, sikkerhetsdokumenter, HMS-datablad, branntepper, personlig verneutstyr (PPE), hørselsvern, testutstyr for åndedrettsvern, håndbeskyttelsessett, vernebriller og spillsett.

StilModellBreddeFARGEDybdeDør TypeHøydeSakMaterialeStilPris (eks. mva)
A4500-10-----Etikettsett for generisk veggveske--137NOK
B420014 "-13 "Enkelt vertikalt vindu på venstre side metallhengslet30 "oppbevarings~~POS=TRUNCLett stålGenerisk enkeltdør3 495NOK
A4500-Y14 "Gul9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 464NOK
C4500-R14 "Rød9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 518NOK
A4500-W14 "Hvit9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 464NOK
D4400-Y14 "Gul9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet18 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-1 926NOK
E4500-G14 "Grønn9 1 / 2 "Enkel, hengslet og naglet21 "oppbevarings~~POS=TRUNCABS med ultrafiolette hemmere-2 518NOK
F420530 1 / 4 "-9 3 / 4 "-30 1 / 4 "oppbevarings~~POS=TRUNC-Generisk todørs oppbevaringsveggkoffert m/ 3 hyller5 421NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Bære-/maskeposer for åndedrettsvern og utstyr

Allegro utstyrs bære- eller maskeringsposer med dybder på 4 eller 5 tommer er designet for å imøtekomme alle størrelser maskevern. De kommer i krok eller sløyfe for å beskytte komponentene mot støv og fuktighet. Bæreveskene er beltemontert for å bære hansker, vernebriller, åndedrettsvern og små verktøy og har nylonforsterket vinylstoff, og motstår dermed slitasje og slitasje. Hele masken oppbevaringsposer eller totes som har bomull, ytterstoff og indre fleecekonstruksjon for å beskytte masker, samt har ekstra enhetslåsfunksjoner for å sikre de indre komponentene. Katalogen med respiratorposer inneholder også de utvidede versjonene, dvs. luksusposer for full oppbevaring med slitesterkt ytre skall i polyester og fleecemateriale inne med et pustende PVD -deksel for å beskytte masken mot riper. Videre er de utstyrt med en bærestropp som skal bæres over skulderen eller med hånden, og har glidelås på innsiden og utvendige lommer for ekstra lagring av linsebeskyttere og tilbehør. Begge disse fulle oppbevaringsposene har også vindusposer av gjennomsiktig plast for klar identifisering og kroker for å henge posene ved lagring. Velg mellom et stort utvalg av disse bære- eller oppbevaringsposene, tilgjengelig i høyder på 9 og 11 tommer.
Raptor Supplies tilbyr også Allegro Åndedrettsveske med glidelås med dimensjoner på 14 x 16 tommer.

StilModellLukk TypeDybdeHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A2000---polyetylen-63NOK
B4001-05-8"21 "-11 "330NOK
C4001-06-8"28 "-12 "288NOK
D2025-01Snøring--Polyester og fleece-357NOK
E2025Snøring med ekstra låseanordning--Bomull, fleece og plast14 "196NOK
F2010Hook and Loop5"9"Nylonforsterket vinylstoff7"95NOK
G2020Hook and Loop5"11 "Nylonforsterket vinylstoff9"137NOK
CONDOR -

Åndedrettsvern oppbevaringspose

StilModellDimensjonerPris (eks. mva)
A25F5706-3 / 4 "H x 9" B x 3-1 / 2 "D76NOK
B25F5698-1 / 4 "H x 10" B x 4-1 / 8 "D175NOK
C25F57110 "H x 9-1 / 2" B x 4-1 / 4 "D192NOK
SUNDSTROM SAFETY -

Åndedrettsvern oppbevaringspose

StilModellSakPris (eks. mva)
ASR 339Åndedrettsvern oppbevaringspose364NOK
BSR 344Åndedrettsvern Oppbevaringsboks545NOK
CSR 230Åndedrettsvern Oppbevaringsboks314NOK
ALLEGRO SAFETY -

Respirator veggkofferter

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A4500Svart, Gul3 150NOK
B4550Grønn med høy synlighet3 301NOK
ALLEGRO SAFETY -

Hyller for SCBA Wall Case

StilModelltypenPris (eks. mva)
A4111-01hakk316NOK
A4111-00Plain372NOK
ALLEGRO SAFETY -

Respiratorbraketter

StilModellPris (eks. mva)
A4110-00602NOK
B4110-04702NOK
ALLEGRO SAFETY -

Veggvesker for hjertestarter

Allegro defibrillatorveggbokser er konstruert av korrosjonsbestandig ABS-plast og inneholder defibrillatorgrafikk med høy oppfattelse. De har et 6 x 10 tommers vindu og høyre inngangsåpning. Tre diskresjonære skyve i stativer er også tilgjengelig.

StilModellVindusmaterialeFARGEInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialeStørrelseLydnivåPris (eks. mva)
A4400-DAStøpt akryl-7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"130 dB2 621NOK
B4400-DStøpt akrylFjern7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren8 "x 12"-2 155NOK
A4400-DSStøpt akrylHvit7 1 / 2 "16 "12 "Akrylonitrilbutadienstyren-120 dB3 682NOK
C4210-01Herdet glassFjern8 3 / 4 "20 "20 1 / 8 "Lett stål13 "x 13" x 3/4 "-6 531NOK
ALLEGRO SAFETY -

Deluxe SCBA deksel/braketter

StilModellKlippestørrelseSylindertypePris (eks. mva)
A4110-20--536NOK
RFQ
A4110-19--880NOK
RFQ
B4110-155 1 / 4 "HP sylinder2 464NOK
B4110-166 3 / 4 "LP Sylinder, hk Sylinder2 464NOK
B4110-177 1 / 4 "HP sylinder2 464NOK
StilModellPris (eks. mva)
AS-20201 421NOK
AS-20211 353NOK
ALLEGRO SAFETY -

Oppbevaring av åndedrettsutstyr

StilModellSakPris (eks. mva)
A4607Sak19 843NOK
B2000Åndedrettsvern oppbevaringspose122NOK
AVON PROTECTION SYSTEMS -

Oppbevaring av åndedrettsutstyr

StilModellSakPris (eks. mva)
A72601-48Carrier2 539NOK
B72601-47Carrier2 319NOK
C60112Rengjøring Kit675NOK
D70501-167-1Bly1 368NOK
E70501-227Oppbevaringspose756NOK
F72601-53Oppbevaringspose404NOK
G72601-49Stropp534NOK
H72601-50Stropp534NOK
GRAINGER -

Oppbevaring av åndedrettsutstyr

StilModellSakPris (eks. mva)
A6GMR0Flaskeholder3 765NOK
B6GMP7Bracket2 122NOK
SUNDSTROM SAFETY -

Oppbevaring av åndedrettsutstyr

StilModellPris (eks. mva)
AR01-1204547NOK
BR01-2004263NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?