APPLETON ELECTRIC Motor nominelle brytere


filtre
Maks. Spenning: 600 VAC , Antall gjenger: 1 , Startertype: Håndbok , Type: Factory forseglet , Bredde: 3.72 "
StilModellAntall varmeenheter påkrevdForsterker ACDybdeAntall polerHøydeHP @ 120VHP @ 240VNavstørrelsePris (eks. mva)
A
EDS11MC2
130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC5.31 "27.03 "121/29 042 NOK
B
EDSC21MC2
130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC5.31 "27.03 "123/411 500 NOK
A
EDS21MC2
130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC5.31 "27.03 "123/49 171 NOK
A
EDS31MC2
130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC5.31 "27.03 "12110 386 NOK
B
EDSC11MC2
130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC5.31 "27.03 "121/210 565 NOK
B
EDSC31MC2
130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC5.31 "27.03 "1219 016 NOK
C
EDSK-MC2
130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC1.5 "26.06 "123 / 4 "9 470 NOK
A
EDS11MC3
330 ampere, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/212 711 NOK
A
EDS31MC3
330 ampere, 600 VAC5.31 "37.03 "37.5113 985 NOK
B
EDSC11MC3
330 ampere, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/215 100 NOK
B
EDSC21MC3
330 ampere, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/416 403 NOK
B
EDSC31MC3
330 ampere, 600 VAC5.31 "37.03 "37.5113 091 NOK
A
EDS21MC3
330 ampere, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/416 135 NOK

Motor nominelle brytere

Appleton elektriske motorklassifiserte brytere er designet for manuell start av små VAC- eller VDC-motorer på farlige steder, for eksempel i nærvær av brennbare damper, gasser eller brennbart støv. Disse bryterne har et lett lesbart operatørhåndtak med anordninger for hengelås i PÅ- eller AV-stilling for enkel kontroll. De kommer i en formbar jernkropp, dekket med grå epoksypulverlakk for maksimal motstand mot vær, korrosjon og kjemikalier. Disse motorklassifiserte bryterne kommer i NEMA 3-, 3R-, 9EFG- og 7CD-klassifiserte kabinetter for å forhindre tilgang til farlige deler.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?