APPLETON ELECTRIC EDSC31MC3 Motor Switch, 3 Poles, 30A AC, 1 Inch Hub, Feed-Thru Hub | AA4WTM 13G808

APPLETON ELECTRIC EDSC31MC3 motorbryter, 3 poler, 30A AC, 1 tommers hub, gjennomstrømningshub

På lager
Vare: AA4WTM Modell: EDSC31MC3Kryssref.: 13G808

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor nominell bryter
Forsterker AC30 ampere, 600 VAC
Dybde5.31 "
Høyde7.03 "
HP @ 120V3
HP @ 240V7.5
Navstørrelse1
NavstilFeed-Thru
Maks. Spenning600 VAC
NEMA-type3, 7CD, 9EFG
Antall varmeenheter påkrevd3
Antall gjenger1
Antall poler3
StarttypeHåndbok
typenFactory forseglet
Bredde3.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7925
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • HP @ 480V (15)
    • HP @ 600V (15)
    • Spesielle funksjoner: Cast In Hubs

Produktvarianter

ProduktModellAntall varmeenheter påkrevdForsterker ACDybdeAntall polerHøydeHP @ 120VHP @ 240VNavstørrelsePris
APPLETON ELECTRIC EDS11MC2 Motorbryter, 2 poler, 30A AC, 1/2 tommers hub, blindveisnav | AA4VME 13F808 EDS11MC2130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC5.31 "27.03 "121/29 042 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS11MC3 motorbryter, 3 poler, 30A AC, 1/2 tommers hub, blindveisnav | AA4VMF 13F809 EDS11MC3330 ampere, 600 VAC5.31 "37.03 "37.51/212 711 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS21MC2 motorbryter, 2 poler, 30A AC, 3/4 tommers hub, blindveisnav | AA4VMQ 13F820 EDS21MC2130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC5.31 "27.03 "123/49 171 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS21MC3 motorbryter, 3 poler, 30A AC, 3/4 tommers hub, blindveisnav | AA4VMR 13F821 EDS21MC3330 ampere, 600 VAC5.31 "37.03 "37.53/416 135 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS31MC2 Motorbryter, 2 poler, 30A AC, 1 tommers hub, blindveisnav | AA4VNB 13F838 EDS31MC2130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC5.31 "27.03 "12110 386 NOK
APPLETON ELECTRIC EDS31MC3 motorbryter, 3 poler, 30A AC, 1 tommers hub, blindveisnav | AA4VNC 13F839 EDS31MC3330 ampere, 600 VAC5.31 "37.03 "37.5113 985 NOK
APPLETON ELECTRIC EDSC11MC2 motorbryter, 2 poler, 30A AC, 1/2 tommers hub, gjennomgående hub | AA4VNM 13F856 EDSC11MC2130 ampere, 250 VAC/VDC; 20 Ampere, 600VAC5.31 "27.03 "121/210 565 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EDSC31MC3 motorbryter, 3 poler, 30A AC, 1 tommers hub, gjennomstrømningshub
13 091 NOK / enhet