LEESON A099836.00 A4P8NR2A Enfasemotor | AJ2UPR A4P8NR2A

LEESON A099836.00 A4P8NR2A Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2UPR Modell: A099836.00Kryssref: A4P8NR2A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
KodeA
utformingN
DutyAIROVER
KabinettTENV
Frame48YZ
Forsterker med full belastning6 / 3
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelseA-A56227-52
MonteringSpenstig base
emballasjeF
Fase1
Power Factor91
beskyttelseKUN AUT LCK RTR
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM825
Servicefaktor1.15
typenPN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - M099836.00 / A4P8NR1-A
    • Eff 100%: 64
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 92005-6
    • Opptrekk: PE488252
    • GRUPP: 3
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 6.3 / 3.15

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringDutyMonteringemballasjePower FactorbeskyttelseRPMPris
LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Enfasemotor | AJ2PJK A4P17NJ2E 100768.007:035A5LO100768KontinuerligSpenstig baseB98AUTOMATISK16255 908 NOK
LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Enfasemotor | AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007:035A5LO100805AIROVERBESTANDIGE RING-UTVIDETE STUDIERB92AUTOMATISK10755 991 NOK
LEESON 100824.00 A4P11NR2G Enfasemotor | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007:035A5LO100824AIROVERSpenstig baseB92AUTOMATISK10755 419 NOK
LEESON 111321.00 A6P11NR1G Enfasemotor | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506AIROVERSpenstig baseB85.4AUTOMATISK10755 098 NOK
LEESON 111322.00 A6P11NR2H Enfasemotor | AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506AIROVERSpenstig baseB84AUTOMATISK10757 111 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON A099836.00 A4P8NR2A Enfasemotor
5 765 NOK / enhet