LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Enfasemotor | AJ2PJK A4P17NJ2E

LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Enfasemotor

På lager
Vare: AJ2PJK Modell: 100768.00Kryssreferanse: A4P17NJ2E

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 819 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnfasemotor
MonteringLO100768
KodeD
DutyKontinuerlig
KabinettTENV
FrameS56
Forsterker med full belastning4.4 / 2.2
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse7:035A5
MonteringSpenstig base
emballasjeB
Fase1
Power Factor98
beskyttelseAUTOMATISK
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1625
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.5 / 8 "
typenPN
Spenning115 / 230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)22.23
Skipets lengde (cm)34.93
Skipets bredde (cm)20.02

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 75
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: A-92005-6
    • Opptrekk: PE484445
    • GRUPP: 3
    • Maling: GRÅ - LYS

Produktvarianter

ProduktModellMotor termisk beskyttelseMonteringDutyMonteringemballasjePower FactorbeskyttelseRPMPris
LEESON 100805.00 A4P11NJ1F Enfasemotor | AJ2PJQ A4P11NJ1F 100805.007:035A5LO100805AIROVERBESTANDIGE RING-UTVIDETE STUDIERB92AUTOMATISK10751 154 NOK
LEESON 100824.00 A4P11NR2G Enfasemotor | AJ2PJT A4P11NR2G 100824.007:035A5LO100824AIROVERSpenstig baseB92AUTOMATISK10751 102 NOK
LEESON 111321.00 A6P11NR1G Enfasemotor | AJ2QFA A6P11NR1G 111321.00MEJ61RO042506AIROVERSpenstig baseB85.4AUTOMATISK10754 989 NOK
LEESON 111322.00 A6P11NR2H Enfasemotor | AJ2QFB A6P11NR2H 111322.00MEJ26RX042506AIROVERSpenstig baseB84AUTOMATISK10755 800 NOK
LEESON A099836.00 A4P8NR2A Enfasemotor | AJ2UPR A4P8NR2A A099836.00A-A56227-52-AIROVERSpenstig baseF91KUN AUT LCK RTR8254 388 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 100768.00 A4P17NJ2E Enfasemotor
4 819 NOK / enhet