Kraftenhet

filtre

MONARCH -

Hydraulisk kraftaggregat

StilModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseRPMSpenningMaks. PressMonteringPris (eks. mva)
AM-3326-02185.437 "----12 VDC3000 psi-6 043NOK
BM-3593-01646 7 / 32 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal16 944NOK
CM-3313-01066 11 / 16 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal8 396NOK
DM-3519-04197.5 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal8 583NOK
EM-3519-04217.5 "----24 VDC3000 psiHorisontal vertikal8 484NOK
FM-3519-04207.5 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal7 870NOK
GM-3504-02397.125 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal6 724NOK
HB-3530-01048 11 / 32 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal12 007NOK
IM-3554-01578.125 "----12 VDC3000 psiHorisontal vertikal9 697NOK
JM-4504-01659 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC1500 psiHorisontal11 616NOK
KM-4504-01639 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC1500 psiHorisontal11 201NOK
KM-4504-01669 3 / 32 "4.0 / 2.0A233600230 / 460 VAC750 psiHorisontal11 763NOK
KM-4504-01649 3 / 32 "4.0 / 2.0A131800230 / 460 VAC750 psiHorisontal11 233NOK
KM-4504-016110 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1000 psiHorisontal12 143NOK
KM-4504-015810 29 / 32 "10.0 / 4.2-5.0A0.511800115 / 230 VAC1500 psiHorisontal10 941NOK
KM-4504-016210 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC750 psiHorisontal12 477NOK
LM-4504-016010 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC1500 psiHorisontal12 031NOK
MM-4504-015910 29 / 32 "13.2 / 6.8-6.6A111800115 / 208-230 VAC3000 psiHorisontal11 807NOK
NM-4509-021710.156 "18.5A2.813600208 / 230 VAC2400 psiVertikal14 041NOK
OM-4505-015012.25 "13.6 / 6.8A111800115 / 230 VAC1500 psiVertikal20 934NOK
PM-4505-015212.25 "6.0 / 3.0A231800230 / 460 VAC1500 psiVertikal22 068NOK
QM-4505-014912.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC3000 psiVertikal24 517NOK
RM-4505-015112.25 "19.0 / 9.5A211800115 / 230 VAC2000 psiVertikal24 958NOK
ST92C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2500 psiVertikal46 807NOK
TT94C405C93F0-0115 "13.7-12.4 / 6.2A531800208-230/460 VAC2000 psiVertikal46 738NOK
MORSE DRUM -

Hydrauliske kraftenheter

StilModellPris (eks. mva)
Am301-s23 787NOK
BM3530-P30 918NOK
RFQ
BM404-456-P30 057NOK
BM404-P29 024NOK
BM405-P17 821NOK
RFQ
BM410-P13 803NOK
RFQ
BM4509-P22 785NOK
BM5007W-P25 197NOK
BM3500-P32 069NOK
BM404-310-P35 890NOK
BM4507-P28 731NOK
MONARCH -

reservoarer

StilModellPris (eks. mva)
A5002064193841 379NOK
B5002064060765 485NOK
C5002055237901 436NOK
D5002055237885 930NOK
E5002064142241 655NOK
F5002064237855 373NOK
G5002055237911 400NOK
H5002055237931 851NOK
I5002055237921 517NOK
J5002064068644 447NOK
K5002064141702 225NOK
L5002064060722 423NOK
M5002064060422 043NOK
N5002064142495 485NOK
O5002064141882 051NOK
P5002064141891 683NOK
Q5002064141841 273NOK
R5002064141681 408NOK
S5002055237861 424NOK
T5002064141851 306NOK
APC BY SCHNEIDER ELECTRIC -

Strømfordelingsenheter

StilModellPris (eks. mva)
AAP75418 332NOK
BAP7800B10 014NOK
CAP95605 580NOK
DAP95622 554NOK
EAP95643 426NOK
FAP75305 771NOK
StilModellPris (eks. mva)
A5003399120 445NOK
A5002939122 051NOK
BUYERS PRODUCTS -

DC hydrauliske kraftenheter

StilModellSakPris (eks. mva)
AB63322canister1 627NOK
BPU642Kraftenhet10 773NOK
MAXIM -

Hydraulisk kraftaggregat

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2531097.5 "20.5 "9"12 999NOK
B2531479.75 "23.25 "8.25 "12 014NOK
StilModellPris (eks. mva)
ANRTL-KOMP-S12 369NOK
RFQ
ANRTL-KOMP-L14 889NOK
RFQ
EDWARDS MFG -

Bærbare kraftenheter

StilModellPris (eks. mva)
AHAT5020242 631NOK
RFQ
AHAT5030248 253NOK
RFQ
BHAT00386 404NOK
RFQ
AHAT5010248 253NOK
RFQ
BHAT00181 224NOK
BHAT00272 675NOK
BHAT00485 210NOK
RFQ
BHAT005101 241NOK
RFQ
BHAT00683 326NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AFR10-0416-5-ANV879 277NOK
RFQ
AFI13-1030-5-ANV744 814NOK
RFQ
AFR12-0920-4-ANV1 275 221NOK
RFQ
AFI14-2700-4-ANV3 807 568NOK
RFQ
AFI14-2250-5-ANV4 039 728NOK
RFQ
AFI13-1450-4-ANV696 939NOK
RFQ
AFI13-0920-5-ANV744 814NOK
RFQ
AFI13-1300-4-ANV696 366NOK
RFQ
AFI14-1770-4-ANV3 808 369NOK
RFQ
AFI13-1150-4-ANV697 626NOK
RFQ
AFI14-1900-5-ANV4 005 139NOK
RFQ
AFR12-0820-5-ANV1 758 440NOK
RFQ
AFR09-0261-2-ANV543 807NOK
RFQ
AFI14-2150-4-ANV3 808 255NOK
RFQ
AFR12-0820-4-ANV1 275 221NOK
RFQ
AFR12-0750-5-ANV1 353 677NOK
RFQ
AFR09-0300-2-ANV568 432NOK
RFQ
AFI14-1500-5-ANV4 041 790NOK
RFQ
AFI13-1180-5-ANV743 440NOK
RFQ
AFR12-0650-5-ANV1 353 677NOK
RFQ
AFR12-1030-4-ANV1 455 040NOK
RFQ
VESTIL -

Strømaggregater

StilModellSpenningPris (eks. mva)
AHDC-AC-13 743NOK
BLDLT-DC12V16 894NOK
AHDC-DC12V DC13 744NOK
CLDLT-AC115V, 208-230V, 460V AC16 721NOK
StilModellPris (eks. mva)
AIQMDCPM40 775NOK
RFQ
AIQMSSPM40 775NOK
RFQ
AIQM3PPM40 775NOK
RFQ
EATON -

PSSC-serien horisontalt pakkede systemer

StilModellForsterker med full belastningHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A499555521.0 / 10.5A7.51470 psi25 "27 "18 "118 839NOK
B499562528.4 / 14.2A101960 psi25 "27 "18 "123 478NOK
B499563328.4 / 14.2A101400 psi23 "38 "24 "132 132NOK
A304440228.4 / 14.2A101470 psi23 "38 "24 "140 177NOK
EATON -

Vertikale kraftenheter i PSSP-serien

StilModellForsterker med full belastningHPMaks. PressTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A49955538.2 / 4.1A31470 psi28 "21 "14 "67 407NOK
B49957128.2 / 4.1A3980 psi28 "21 "14 "71 196NOK
B49955528.2 / 4.1A32500 psi30 "18 "10 "59 598NOK
C304414314.6 / 7.3A52450 psi29 "21 "14 "73 694NOK
B499550514.6 / 7.3A51630 psi29 "21 "14 "72 624NOK
StilModellPris (eks. mva)
AMZ08B852 873NOK
RFQ
AMZ10A474 815NOK
RFQ
AMZ08C964 296NOK
RFQ
AMZ07D504 464NOK
RFQ
AMZ10B512 061NOK
RFQ
AMZ10D504 464NOK
RFQ
AMZ07C623 168NOK
RFQ
AMZ07B512 061NOK
RFQ
AMZ10F652 712NOK
RFQ
AMZZ11F993 840NOK
RFQ
AMZ11C964 296NOK
RFQ
AMZ08A778 696NOK
RFQ
AMZ10E541 500NOK
RFQ
AMZ07A474 815NOK
RFQ
AMZ11B852 873NOK
RFQ
AMZ10C623 168NOK
RFQ
AMZ08F993 840NOK
RFQ
AMZ08E882 733NOK
RFQ
AMZ11E882 733NOK
RFQ
AMZ07E541 500NOK
RFQ
AMZ08D808 662NOK
RFQ
AMZ07F652 712NOK
RFQ
AMZ11A786 293NOK
RFQ
AMZ11D808 662NOK
RFQ
CHIEF -

Hydraulisk kraftaggregat

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A2531008.25 "22.375 "8.75 "12 597NOK
B2531198.75 "22.25 "10 "11 890NOK
MONARCH -

Hydraulisk håndsettkontroller, 2 kretser, plast, flygende ledninger, 10 fot kabellengde

ModellSakPris (eks. mva)
500249017026120CT3UCM2 055 NOK
WHEELER-REX -

Hydraulisk kraftpakke 6.5 hk 6 gpm 1500 psi

ModellSakPris (eks. mva)
6500AC7LMX57 219 NOK
VESTIL -

Power Traction Drive System

ModellSakPris (eks. mva)
PMSS-PTDS-ECE3EMP94 411 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Power Traction Drive System

ModellSakPris (eks. mva)
PMPS-PTDS-ECE3EMN91 806 NOK
Se detaljer
VESTIL -

Strømalternativ, 24V

ModellSakPris (eks. mva)
HLD-24VDCCE3EBA9 277 NOK
Se detaljer
12

Kraftenhet

Hydrauliske kraftenheter er selvstendige systemer, designet for å påføre hydraulisk trykk for å drive hydrauliske heiser og verktøy. Disse hydrauliske kraftenhetene inkluderer en motor, væskereservoar og pumpe for presis bevegelse og hastighetskontroll. Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av hydrauliske kraftenheter fra merker som Eaton, Sjef, Leveregel, Monarch og Wheeler-Rex. Disse kraftenhetene gir store mengder kraft ved et maksimalt trykk på 3000 psi, slik at de enkelt kan løfte og flytte tunge laster. De kommer med en hydraulisk kontroller som inneholder strømbrytere, skjermer og overvåkingsfunksjoner.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?