MAXIM

Maxim er et registrert varemerke for Bailey International, LLC, som ble grunnlagt i 1976 i Owosso, Michigan. Merket tilbyr en komplett serie med pneumatiske og hydrauliske sylindre som skaper mekanisk kraft til lineær bevegelse for skyving, løfting eller pressing. Les mer

filtre

Hydraulikk

Pneumatikk

Plumbing

Hydraulikk filtre

Hydrauliske systemkomponenterVis alle

  • Hydraulisk sylinder

    Dobbeltvirkende hydrauliske sylindre med sveising og strekkstag som er ideelle for anleggsutstyr og produksjonsmaskiner. Har et maksimalt driftstrykk på 3000 psi og er tilgjengelig i forskjellige bore-, stang- og pinnediametre

  • Kraftenhet

    12 VDC, 1-trinns hydrauliske kraftenheter bestående av motor, ventil, reservoar og hydraulisk pumpe. Ha en strømningshastighet på 1.3 gpm, operer ved trykk opp til 2500 psi og er tilgjengelig i kapasitet på 3 og 12 liter

Om MAXIM

Maxim produserer en omfattende linje av hydrauliske sylindere i dobbeltvirkende sveisede og trekkstangstiler. De har borediametere fra 1-1/2 til 4 tommer. Disse Maxim-sylindrene kan utøve et maksimalt trykk på 3000 psi og er ideelle for hydrauliske presser, kraner, smier og anleggskjøretøyer. Selskapet tilbyr også hydrauliske kraftenheter bestående av en tilbakeslagsventil, motor, reservoar og hydraulikkpumpe. De opererer ved 2500 psi trykk og har en strømningshastighet på 1.3 GPM.

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Maxims MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Vulcan Hart-modellnumre. Så hvis du ser etter konkurrerende varer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Maxim hydrauliske sylindre og kraftenheter tilgjengelig. Kunder kan også krysshenvise til de fleste produkter ved å bruke de siste 5 sifrene i modellnumrene.

Levering

Maxim hydrauliske sylindre er tilgjengelige i driftstrykk som varierer mellom 2500 og 3000 psi. Disse sylindrene, kraftenhetene og tetningene / tetningssettene er små i størrelse. Derfor krever de nøye emballasje, siden noen produkter kan bli skadet under frakt. Derfor blir de levert med budforsendelse og ikke luftfrakt for minimum nedetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er slaget til en sylinder?

Slaget til en sylinder bestemmer hvor langt stangen strekker seg. Det er avstanden som stempelet beveger seg gjennom sylinderrøret fra kjertelen til bunnplaten.

Hva er tingene du bør huske når du velger en sylinder?

  • Borestørrelsen som bestemmer hvor mye kraft som kan utvikles ved et bestemt oljetrykk.
  • Nødvendig slag på sylinderen.
  • Stempelstangens diameter som påfører kraften uten å bøye eller knekke.
  • Hastigheten som bestemmer innløps- og utløpsportstørrelsene og strømningshastigheten som trengs fra pumpen.
  • Monteringsstilen til sylinderen.

Merke eksklusive produkter