MAXIM Hydraulisk sylinder

Dobbeltvirkende hydrauliske sylindre med sveising og strekkstag som er ideelle for anleggsutstyr og produksjonsmaskiner. Har et maksimalt driftstrykk på 3000 psi og er tilgjengelig i forskjellige bore-, stang- og pinnediametre

filtre

StilModellBore Dia.Pin Dia.PortstørrelseRod Dia.StrokePris (eks. mva)
A218-3112"1"3 / 8 "1-1 / 8 "20 "4 311NOK
A218-2992"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"2 774NOK
A218-3062"1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "3 086NOK
A218-2982"1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"2 812NOK
A218-3142"1"3 / 8 "1-1 / 8 "36 "5 688NOK
A218-3072"1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "3 201NOK
A218-3002"1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"2 787NOK
A218-2972"1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"2 365NOK
A218-3152"1"3 / 8 "1-1 / 8 "48 "5 696NOK
A218-3132"1"3 / 8 "1-1 / 8 "30 "4 896NOK
A218-3122"1"3 / 8 "1-1 / 8 "24 "4 315NOK
A218-3092"1"3 / 8 "1-1 / 8 "16 "3 363NOK
A218-3082"1"3 / 8 "1-1 / 8 "14 "3 114NOK
A218-3102"1"3 / 8 "1-1 / 8 "18 "3 686NOK
A218-3252-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "24 "4 524NOK
A218-3172-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "6"2 808NOK
A218-3012-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"2 847NOK
A218-3162-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "4"3 021NOK
A218-3202-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "12 "3 487NOK
A218-3242-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "20 "2 959NOK
A218-3292-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 4 "30 "4 986NOK
A218-3182-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "8"2 991NOK
A218-3192-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "10 "2 905NOK
A218-3222-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "16 "3 479NOK
A218-3232-1 / 2 "1"3 / 8 "1-1 / 8 "18 "3 927NOK
StilModellStrokePris (eks. mva)
A288-3634"3 400NOK
A288-3646"3 535NOK
A288-3658"4 289NOK
A288-36610 "4 432NOK
A288-36712 "5 677NOK
A288-36814 "6 459NOK
A288-36916 "7 214NOK
A288-37018 "7 340NOK
A288-37120 "7 403NOK
A288-37224 "7 564NOK
A288-37330 "7 747NOK
A288-37432 "7 959NOK
A288-37536 "9 345NOK
A288-37640 "6 668NOK
A288-37748 "11 652NOK
StilModellStrokePris (eks. mva)
A288-3496"3 291NOK
A288-3508"5 064NOK
A288-36248 "8 544NOK
StilModellBore Dia.Pin Dia.PortstørrelseRod Dia.StrokePris (eks. mva)
A288-3001-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"4"1 846NOK
A288-3031-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"10 "2 247NOK
A288-3061-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"16 "2 557NOK
A288-3011-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"6"1 967NOK
A288-3021-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"8"2 093NOK
A288-3051-1 / 2 "3 / 4 "#4 SAE1"14 "1 805NOK
A288-3122"1"#6 SAE1-1 / 4 "14 "2 471NOK
A288-3192"1"#6 SAE1-1 / 4 "36 "3 053NOK
A288-3182"1"#6 SAE1-1 / 4 "32 "3 015NOK
A288-3072"1"#6 SAE1-1 / 4 "4"2 724NOK
A288-3092"1"#6 SAE1-1 / 4 "8"2 472NOK
A288-3112"1"#6 SAE1-1 / 4 "12 "2 804NOK
A288-3132"1"#6 SAE1-1 / 4 "16 "3 604NOK
A288-3082"1"#6 SAE1-1 / 4 "6"2 373NOK
A288-3142"1"#6 SAE1-1 / 4 "18 "2 439NOK
A288-3152"1"#6 SAE1-1 / 4 "20 "2 535NOK
A288-3102"1"#6 SAE1-1 / 4 "10 "2 529NOK
A288-3172"1"#6 SAE1-1 / 4 "30 "3 072NOK
A288-3162"1"#6 SAE1-1 / 4 "24 "2 809NOK
A288-3302-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "30 "3 699NOK
A288-3282-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "20 "4 237NOK
A288-3252-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "14 "3 021NOK
A288-3212-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "6"2 447NOK
A288-3232-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "10 "2 550NOK
A288-3322-1 / 2 "1"#8 SAE1-1 / 2 "36 "4 451NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?