VESTIL RU-serien lastebilaktiverte lastebrygger


filtre
Støtfangerhøyde: 16 " , Støtfangerlengde: 2" , støtfangerprojeksjon: 2" , Støtfangertykkelse: 2" , Støtfangerbredde: 5" , Farge: brun , Dekktrykk: 55000 psi , Høyde: 27.5 " , Installasjonsmetode: Innfelt grop , Leppeprojeksjon: 6.5 " , Vektgrense: 20000 lbs. , Materiale: Stål , Gropdybde: 28 " , Gropbredde: 74 " , Plattformtykkelse: 0.25 " , Plattformtype: Tråplate , Plattformbredde: 74 " , Tjenesteområde over dokken: 12 " , Tjenesteområde under dokken: 8" , Bredde: 88 "
StilModellLengdeGroplengdePlattform LengdePris (eks. mva)
A
RU-600-SCB
85.25 "56 1 / 2 "56.5 "99 740 NOK
RFQ
B
RU-800-SCB
107.25 "80 1 / 2 "80.5 "118 625 NOK
C
RU-800-SCB-F
113.25 "86 1 / 2 "86.5 "133 371 NOK
D
RU-1000-SCB
131.06 "104 1 / 2 "104.5 "150 324 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?