VESTIL RU-600-SCB lastebilaktivert dockleveller, 85 x 88 tommer størrelse

Vare: AG7YDE Modell: RU-600-SCB
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

99 740 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebilaktivert Dockleveler
Støtfanger dybde2"
Støtfangerhøyde16 "
Støtfangerlengde2"
Støtfangerprojeksjon2"
Støtfanger tykkelse2"
Støtfangerbredde5"
Kapasitet20000 lbs.
FARGEbrun
Dekkstrykk55000 psi
Høyde27.5 "
Installasjon MetodeInnfelt grop
Lengde85.25 "
Leppeprojeksjon6.5 "
Lastekapasitet20000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Service over kai12 "
Maks. Service under kai8"
MåleenheterHVER
DriftsmodusInnfelt grop
Total lengde27.5 ft.
Gropdybde28 "
Groplengde56 1 / 2 "
Gropbredde74 "
Plattform Lengde56.5 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse0.25 "
PlattformtypeTråplate
Plattformbredde74 "
Serviceområde over kaien12 "
Serviceområde under kai8"
Stålrutebelagt dekk55000 psi
Bredde88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 916.2
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)216.54
Skipets bredde (cm)223.52
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeGroplengdePlattform LengdePris
VESTIL RU-1000-SCB lastebilaktivert dockleveller, 131 tommer x 88 tommer Størrelse | AG7YDD RU-1000-SCB131.06 "104 1 / 2 "104.5 "150 324 NOK
RFQ
VESTIL RU-800-SCB lastebilaktivert dockleveller, 107 tommer x 88 tommer størrelse | AG7YDF RU-800-SCB107.25 "80 1 / 2 "80.5 "118 625 NOK
RFQ
VESTIL RU-800-SCB-F lastebilaktivert dockleveller, 113 tommer x 88 tommer Størrelse | AG7YDG RU-800-SCB-F113.25 "86 1 / 2 "86.5 "133 371 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RU-600-SCB lastebilaktivert dockleveller, 85 x 88 tommer størrelse
99 740 NOK / enhet