Høyt kraftig hydraulisk stans og dyssett

filtre

Enerpac hydrauliske stanse- og dysesett er utformet for å stanse gradfrie hull i bløtt stål med en tykkelse på opptil 1/2 tomme og brukes med hånd-, luft- og elektriske pumper. De er ideelle for å lage...Les mer

ENERPAC -

Stans Hydraulisk 35 Ton

StilModellSakPris (eks. mva)
ASP-3535 Ton hydraulisk slag88 579NOK
BSP-35SHydraulisk stans og dyssett115 524NOK
ENERPAC -

SP-serien stansesett

StilModellPris (eks. mva)
ASP5000585 407NOK
BSP50100343 950NOK
ENERPAC -

STP-serien Hydrauliske stanse- og dysesett

StilModellStrømkildePris (eks. mva)
ASTP35ALuft pumpe299 931NOK
BSTP35HHåndpumpe277 045NOK
ENERPAC -

Hydraulisk stanse- og metrisk dysesett, 35 tonn

ModellSakPris (eks. mva)
MSP351AH2DVQ223 540 NOK
ENERPAC -

Punch And Dump Pumpe, 35 tonn, 3/8 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
SP35SPAH2DVH347 555 NOK

Høyt kraftig hydraulisk stans og dyssett

Enerpac hydrauliske stempelsett og dysesett er designet for å slå hull uten hull i mildt stål med en tykkelse på opp til 1/2 tomme og brukes med hånd-, luft- og elektriske pumper. De er ideelle for å lage hull med en diameter på 0.31, 0.38, 0.44, 0.53, 0.56, 0.69 og 0.81 tommer for å passe til varierte boltstørrelser. Utvalgte modeller er utstyrt med verktøy for utskifting av matriser, en kobling og et oppbevaringsveske for å holde matriser organisert. Velg mellom et bredt utvalg av punch & die-sett, avlange slag og dumppumper på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas ved bruk av et hydraulisk stansesett?

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE) som vernebriller, hansker og verneklær.
  • Sørg for at arbeidsstykket er ordentlig festet og støttet for å forhindre bevegelse under stansing.
  • Vær forsiktig med skarpe kanter og flyvende rusk under stanseprosessen.
  • Inspiser maskinen, hydraulikksystemet og verktøyet regelmessig for tegn på skade eller slitasje.
  • Kun opplært og autorisert personell skal betjene det hydrauliske stanse- og dysesettet.

Hvilke materialer kan stanses med et stanse- og stansesett?

Stempel- og dysesett brukes først og fremst til å stanse hull i metallmaterialer, som stål, rustfritt stål, aluminium, messing og kobber.

Hvordan opprettholde et punch and die-sett?

  • Hold stanse- og dyseoverflatene rene og fri for rusk eller rester som kan påvirke stanseprosessen.
  • Inspiser stansen og dysen regelmessig for tegn på slitasje, skade eller sløvhet. Bytt dem etter behov for å sikre rene og presise hull.
  • Smør stanse- og dyseoverflatene for å minimere friksjonen og forhindre at de fester seg.
  • Oppbevar stansen og dysesettet i et tørt og rent miljø for å forhindre korrosjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?