ENERPAC STP35A hydraulisk stanse og standard dysesett med luftpumpe, 35 tonn | AH2DVA 25TV44

ENERPAC STP35A Hydraulisk stanse og standard dysesett med luftpumpe, 35 tonn

På lager
Vare: AH2DVA Modell: STP35AKryssref: 25TV44

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

299 931 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk stansesett
Kapasitet35 tonn.
Type sylinderreturEnkeltskuespill, Vårretur
HullformCircle
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitet4.58 cu. i.
StrømkildeLuft pumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)33.07
Skipets lengde (cm)66.29
Skipets bredde (cm)38.25
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kaldvalset C-1018: 0.38, 0.50
    • Kjeleplate: 0.44 ", 0.50"
    • Varmvalset C-1050: .31, .4, .44
    • Varmvalset C-1095: .19, .25
    • Varmvalset C-1095 Annealing: .31, .38
    • Mild A-7: .44, .5
    • Rustfritt 302 glødet: .31, .4, .44
    • Rustfritt 304 Varmvalset: .31, .4, .44
    • Rustfritt 316 kaldvalset: .31, .4, .44
    • Strukturell A-36: .38, .5

Produktvarianter

ProduktModellStrømkildePris
ENERPAC STP35H Hydraulisk stanse og standard dysesett med håndpumpe, 35 tonn | AH2DVB 25TV45 STP35HHåndpumpe277 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC STP35A Hydraulisk stanse og standard dysesett med luftpumpe, 35 tonn
299 931 NOK / enhet