BUSSMANN FWA A / B 150V-serie Spesialsikringer


filtre
AC-spenningsvurdering: 150 VAC , Kroppsstil: Sikringer i kassetten , DC spenningsvurdering: 150 VDC , Diameter: 1" , Sikringstype: Rask blåse , Lengde: 2.66 " , Mfr. Serie: FWA_A / B 150V , Monteringsstil: Stud , Emballasje: Bulk , Produkttype: Høyhastighets nordamerikansk sikring , Oppsigelsestype: Bolt ned , Type: Høyhastighets sikring , Spenning (AC): 150 VAC
StilModellKarakterSakPris (eks. mva)
A
FWA-150B (10)
150Asikringer561NOK
A
FWA-200B (10)
200Asikringer561NOK
A
FWA-250B (10)
250AHøyhastighets sikring1 090 NOK
B
FWA-300B (10)
300Asikringer561NOK
B
FWA-350B (10)
350AHøyhastighets sikring572NOK
B
FWA-400B (10)
400Asikringer572NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?