BUSSMANN FWA-300B(10) spesialsikring, 300A, 150VAC

På lager
Vare: BD4URQ Modell: FWA-300B(10)

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

561NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering150 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter300A
DC-spenningsvurdering150 VDC
Diameter1"
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Lengde2.66 "
Mfr. SerieFWA_A / B 150V
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyhastighets nordamerikansk sikring
OppsigelsestypeBolt ned
typenHøyhastighets sikring
Spenning (AC)150 VAC
Spenning (DC)150VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 80.1

Produktdetaljer:

    • FWA_A / B 150V-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterSakPris
BUSSMANN FWA-350B(10) Spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 150VAC/150VDC, 350A | BD3QUE FWA-350B (10)350AHøyhastighets sikring572NOK
BUSSMANN FWA-150B(10) Spesialsikring, 150A, 150VAC | BD4QKR FWA-150B (10)150Asikringer561NOK
BUSSMANN FWA-400B(10) Spesialsikring, 400A, 150VAC | BD4YZJ FWA-400B (10)400Asikringer572NOK
BUSSMANN FWA-250B(10) Spesialsikring, høyhastighets, hurtigblåsing, 150VAC/150VDC, 250A | BD4ZRB FWA-250B (10)250AHøyhastighets sikring1 090 NOK
BUSSMANN FWA-200B(10) Spesialsikring, 200A, 150VAC | BD6BQG FWA-200B (10)200Asikringer561NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FWA-300B(10) spesialsikring, 300A, 150VAC
561NOK / enhet