Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON EC-26 Cross Slot Machine Screw | AH9ZWT 46G724

DAYTON EC-26 Cross Slot Machine Skrue

På lager
Vare: AH9ZWT Modell: EC-26Kryssref.: 46G724

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCross Slot Machine Skrue
Passer til merkevareDayton

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.02
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DAYTON EW-26 Cross Slot Machine Screw | AH9ZZP 46G802 EW-2611NOK
DAYTON EW-64 Cross Slot Machine Screw | AJ2AAX 46G835 EW-6422NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON EC-26 Cross Slot Machine Skrue
2NOK /pakke