Stifter

filtre

CS JOHNSON -

strekkfisk

StilModellPris (eks. mva)
A05-110489NOK
RFQ
A10-100-22 291NOK
RFQ
B04-610373NOK
RFQ
A05-100521NOK
RFQ
C06-150781NOK
RFQ
C06-155734NOK
RFQ
B06-610700NOK
RFQ
B06-650747NOK
RFQ
C09-1501 578NOK
RFQ
D09-1551 125NOK
RFQ
C09-6501 501NOK
RFQ
D10-1551 400NOK
RFQ
B03-650313NOK
RFQ
C10-6501 866NOK
RFQ
E26-314715NOK
RFQ
F26-401472NOK
RFQ
G26-412373NOK
RFQ
H03-655401NOK
RFQ
C04-150356NOK
RFQ
C04-650369NOK
RFQ
H04-655431NOK
RFQ
I26 412-1-XNUMXT330NOK
RFQ
A09-100-21 832NOK
RFQ
A04-110362NOK
RFQ
B03-610322NOK
RFQ
StilModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A017104-1 / 2 "5 / 16 "700 lb.371NOK
A017236"1 / 2 "1500 lb.484NOK
A017156"3 / 8 "1000 lb.390NOK
A0172912 "1 / 2 "1500 lb.653NOK
A0176512 "7 / 8 "3200 lb.1 605NOK
A0175718 "3 / 4 "3000 lb.1 759NOK
GRAINGER -

Stifter

StilModellSakPris (eks. mva)
A2ULP9Montering av kjeveenden9NOK
B2UMF3strekkfisk22NOK
B2UMF5strekkfisk28NOK
C2ULC7Turnbuckle kropp114NOK
CROSBY -

Stifter

StilModellPris (eks. mva)
A10328124 261NOK
BTB034CR072 050NOK
StilModellTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AMS21251-B5L1/4 - 28 "5/32, Lang3200 lb.233NOK
AMS21251-B5S1/4 - 28 "5/32, Kort3200 lb.204NOK
AMS21251-B6S5/16 - 24 "3/16, Kort4600 lb.247NOK
AMS21261-B6L5/16 - 24 "3/16, Lang4600 lb.284NOK
AMS21251-B2S6 - 40 "1/16, Kort800 kg186NOK
AMS21251-B2L6 - 40 "1/16, Lang800 kg376NOK
AMS21251-B3L10 - 32 "3/32, Lang1600 lb.222NOK
AMS21251-B3S10 - 32 "3/32, Kort1600 lb.179NOK
CHICAGO HARDWARE -

Stempelenden på dreiespenne

StilModellMaterialeTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A041731035 Varmvalset stålhus og -stubber6"1"10,000 kg687NOK
A041341035 Varmvalset stålhus og -stubber6"5 / 8 "3500 kg345NOK
A041481035 Varmvalset stålhus og -stubber6"3 / 4 "5200 kg416NOK
A041791035 Varmvalset stålhus og -stubber18 "1"10,000 kg1 969NOK
A041621035 Varmvalset stålhus og -stubber6"7 / 8 "7200 kg593NOK
A041921035 Varmvalset stålhus og -stubber6"1-1 / 4 "14800 lb.1 326NOK
A041101035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub4-1 / 2 "5 / 16 "800 kg214NOK
A041291035 Stålkropp, 1010 Hot Roll Steel Stub12 "1 / 2 "2200 kg480NOK
StilModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A026202"1 / 2 "2200 kg505NOK
A026104-1 / 2 "5 / 16 "800 kg371NOK
A026346"5 / 8 "3500 kg657NOK
A026486"3 / 4 "5200 kg1 014NOK
A026156"3 / 8 "1200 kg461NOK
A026519"3 / 4 "5200 kg1 081NOK
A0265412 "3 / 4 "5200 kg1 314NOK
A0264012 "5 / 8 "3500 kg1 036NOK
A0267612 "1"10,000 kg2 020NOK
A0262912 "1 / 2 "2200 kg766NOK
A0264318 "5 / 8 "3500 kg1 922NOK
A0265718 "3 / 4 "5200 kg1 819NOK
CHICAGO HARDWARE -

Hylser for kroken, aluminium

StilModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A052051-2 / 8 "8 / 32 "36 lb.26NOK
A052203"3 / 8-16 "144 lb.96NOK
StilModellPris (eks. mva)
A05003500531 021NOK
RFQ
A0500350038592NOK
RFQ
A0500350004325NOK
RFQ
A0500350012420NOK
RFQ
A0500350020452NOK
RFQ
A0500350046802NOK
RFQ
A05003500872 189NOK
RFQ
A05003500791 798NOK
RFQ
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle øye

StilModellMaterialeTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A012651037 Varmvalset stålhus og beslag6"3 / 8 "1200 kg379NOK
A012701038 Varmvalset stålhus og beslag2"1 / 2 "2200 kg467NOK
A012791041 Varmvalset stålhus og beslag12 "1 / 2 "2200 kg691NOK
A012841042 Varmvalset stålhus og beslag6"5 / 8 "3500 kg555NOK
A012871043 Varmvalset stålhus og beslag9"5 / 8 "3500 kg876NOK
A012901044 Varmvalset stålhus og beslag12 "5 / 8 "3500 kg917NOK
A012931045 Varmvalset stålhus og beslag18 "5 / 8 "3500 kg1 539NOK
A012981046 Varmvalset stålhus og beslag6"3 / 4 "5200 kg976NOK
A013011047 Varmvalset stålhus og beslag9"3 / 4 "5200 kg1 104NOK
A013041048 Varmvalset stålhus og beslag12 "3 / 4 "5200 kg1 284NOK
A013071049 Varmvalset stålhus og beslag18 "3 / 4 "5200 kg1 861NOK
A013181052 Varmvalset stålhus og beslag18 "7 / 8 "7200 kg2 453NOK
A013261054 Varmvalset stålhus og beslag12 "1"10,000 kg2 336NOK
CS JOHNSON -

Pakk pin

StilModellPris (eks. mva)
AWRAPC2-201 477NOK
RFQ
AWRAPC4-201 735NOK
RFQ
AWRAPC4-P195NOK
RFQ
AWRAPC2-P167NOK
RFQ
AWRAPC3-201 589NOK
RFQ
AWRAPC3-P163NOK
RFQ
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle Jaw, Galvanized

StilModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A030604-1 / 2 "5 / 16 "800 kg435NOK
A030736"1 / 2 "2200 kg536NOK
A030656"3 / 8 "1200 kg567NOK
A030986"3 / 4 "5200 kg931NOK
A031126"7 / 8 "7200 kg1 961NOK
A0310412 "3 / 4 "5200 kg1 494NOK
A0312612 "1"10,000 kg2 411NOK
A0310718 "3 / 4 "5200 kg1 689NOK
CHICAGO HARDWARE -

Turnbuckle Hook, Galvanized

StilModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A021604-1 / 2 "5 / 16 "700 lb.425NOK
A021656"3 / 8 "1000 lb.379NOK
A021736"1 / 2 "1500 lb.431NOK
A022019"3 / 4 "3000 lb.1 200NOK
A0219012 "5 / 8 "2250 lb.826NOK
A0222612 "1"5000 kg2 125NOK
A0219318 "5 / 8 "2250 lb.1 772NOK
APPROVED VENDOR -

Montering av øyeendene

StilModellTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A2ULF53 / 4 "Øyens slutt, orientering høyre5200 kg206NOK
A2ULD83 / 8 "Øyeavslutning, venstre retning1200 kg-
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AB15AJ-1A1 208NOK
AB15AJ-2802NOK
AB15AJ-31 089NOK
APPROVED VENDOR -

Krokendemontering

StilModellTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A2ULJ31 / 2 "Hake End, Orientation Left1500 lb.34NOK
A2ULK73 / 4 "Hake End, Orientation Right3000 lb.88NOK
StilModellPris (eks. mva)
A0500014030315NOK
RFQ
A0500014014165NOK
RFQ
A0500014022205NOK
RFQ
A0500014048382NOK
RFQ
A0500014006165NOK
RFQ
SUPER-STRUT -

strekkfisk

StilModell
AF112-3/8B
RFQ
AF112-5/8B
RFQ
CHICAGO HARDWARE -

Stifter

StilModellMaterialeTa oppTråd Dia.typenArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A026051035 Varmvalset karosseri og beslag4"1 / 4 "Kjeve og øye500 kg337NOK
B012551035 Varmvalset stålhus og beslag4"1 / 4 "Øye og øye500 kg273NOK
C042021035 Varmvalset stålhus og -stubber6"1-1 / 2 "Stubbe slutt21000 lb.1 777NOK
ANVIL -

Stifter

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A0500106232-523NOK
RFQ
A0500106208-301NOK
RFQ
A0500106414-17 310NOK
RFQ
A0500106281-1 914NOK
RFQ
A0500106315-12 381NOK
RFQ
A0500106273-1 523NOK
RFQ
A0500106224-401NOK
RFQ
A0500106216-384NOK
RFQ
A0500106240-707NOK
RFQ
A0500106299-3 417NOK
RFQ
A0500106307-6 082NOK
RFQ
BFig. 2331-1/4 "til 5"-
RFQ
AFig. 2303/8" through 2-1/2"-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Stifter

StilModellMaterialeTa oppTråd Dia.Arbeidsbelastningsgrense
A4DV24Smidd og varmgalvanisert stål9"3 / 4 "5200 kg
RFQ
B2ULW3Smidd rustfritt stål6"1 / 2 "2200 kg
RFQ
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?