Kork

filtre

Filtrere etter

filtre

Merke

Produkt kategorier

Alle produkter

Aluminiumsrulle 1100 0.005 x 12 W x 30 "L
Varenummer: AE9BED
Modell: 6025
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Korkrull Bb14 0.8 mm tykkelse 48 tommer x 656 fot
Varenummer: AD8YPV
Modell: 4NLY6
16 941 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Korkrull Bb14 1.5 mm tykkelse 48 tommer x 437 fot
Varenummer: AD8YPW
Modell: 4NLY8
17 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Cork Sheet Cr117 0.8 mm tykkelse 24 x 36 tommer
Varenummer: AD8YQE
Modell: 4NMG1
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Cork Sheet Cr117 12 mm tykkelse 24 x 36 tommer
Varenummer: AD8YQJ
Modell: 4NMG6
542NOK / enhet
Legg i handlevognen
Cork Sheet Cr117 3.0 mm tykkelse 24 x 36 tommer
Varenummer: AD8YQF
Modell: 4NMG2
118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Cork Sheet Cr117 6.0 mm tykkelse 24 x 36 tommer
Varenummer: AD8YQG
Modell: 4NMG4
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Cork Sheet Cr117 8.0 mm tykkelse 24 x 36 tommer
Varenummer: AD8YQH
Modell: 4NMG5
362NOK / enhet
Legg i handlevognen
Korkplateisolasjon 1 tomme tykkelse 12 x 36 tommer
Varenummer: AD8YPY
Modell: 4NLZ8
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Korkplateisolasjon 2 tomme tykkelse 12 x 36 tommer
Varenummer: AD8YPZ
Modell: 4NLZ9
515NOK / enhet
Legg i handlevognen

Kork

Korkprodukter som rulle- og arkmateriale tilbyr termisk isolasjon, akustisk demping og motstand mot fuktighet, noe som gjør dem ideelle i konstruksjons- og produksjonsindustrien. Korkrulle er kontinuerlige ruller med kork som er tilgjengelige i forskjellige tykkelser og bredder, og er nyttige i oppslagstavler, gulvunderlag, veggbelegg og håndverksprosjekter. Korkplatebeholdningen er derimot korker som leveres i arkform for pakningsfremstilling, isolasjon og lydisolering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?