Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4NMG1 Cork Sheet Cr117 0.8mm Tykkelse 24 x 36 In | AD8YQE

APPROVED VENDOR 4NMG1 Cork Sheet Cr117 0.8 mm tykkelse 24 x 36 tommer

På lager
Vare: AD8YQE Modell: 4NMG1
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
Lengde24 "
MaterialeKork
Tykkelse0.8 mm
typenCR117
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode4504101000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4NMG2 Cork Sheet Cr117 3.0mm Tykkelse 24 x 36 In | AD8YQF 4NMG23mm118NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NMG4 Cork Sheet Cr117 6.0mm Tykkelse 24 x 36 In | AD8YQG 4NMG46mm255NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NMG5 Cork Sheet Cr117 8.0mm Tykkelse 24 x 36 In | AD8YQH 4NMG58mm362NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4NMG6 Cork Sheet Cr117 12mm Tykkelse 24 x 36 In | AD8YQJ 4NMG612mm542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4NMG1 Cork Sheet Cr117 0.8 mm tykkelse 24 x 36 tommer
31NOK / enhet