Kalibreringsklasse: II , Visningstype: LCD , Huslengde: 293 mm , Inngangsspenning: 220 til 240V AC , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 89 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 190 mm x 190 , Oppgjørstid: 3 sek. , Enheter: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veieplattformens dimensjoner: 190 x 190 x 89 mm , Veie overflatedybde: 190 mm , Diameter på veieoverflate: 140 mm , Veieoverflatebredde: 190 mm