Kabeltrekk tilbehør

filtre

ARLINGTON INDUSTRIES -

Flettet støttekabel

StilModellHøydeLastevurderingBreddeLedningslengdePris (eks. mva)
ABW562---500ft.1 099NOK
RFQ
ABW580---500ft.1 305NOK
RFQ
BDWB08121.2 "100 lbs.0.4 "10ft.94NOK
RFQ
CDWYH08101.2 "100 lbs.0.4 "10ft.123NOK
RFQ
DDWYT08151.2 "100 lbs.0.4 "15ft.142NOK
RFQ
DDWY2T08101.2 "100 lbs.0.4 "10ft.202NOK
RFQ
CDWYH08201.2 "100 lbs.0.4 "20ft.159NOK
RFQ
DDWYT08201.2 "100 lbs.0.4 "20ft.151NOK
RFQ
DDWYT08051.2 "100 lbs.0.4 "5ft.85NOK
RFQ
BDWT08101.2 "-0.4 "-94NOK
RFQ
BDWH08101.2 "-0.4 "-101NOK
RFQ
DDWYT08101.2 "100 lbs.0.4 "10ft.101NOK
RFQ
DDWYT08301.2 "100 lbs.0.4 "30ft.175NOK
RFQ
CDWYH08051.2 "100 lbs.0.4 "5ft.110NOK
RFQ
DDWYT08121.2 "-0.4 "-104NOK
RFQ
CDWYH08151.2 "100 lbs.0.4 "15ft.139NOK
RFQ
CDWY2H08101.2 "100 lbs.0.4 "10ft.216NOK
RFQ
BDWB08151.2 "100 lbs.0.4 "15ft.111NOK
RFQ
EDWH08051.2 "-0.4 "-83NOK
RFQ
BDWB08301.2 "100 lbs.0.4 "30ft.145NOK
RFQ
BDWB08201.2 "100 lbs.0.4 "20ft.128NOK
RFQ
BDWB08051.2 "100 lbs.0.4 "5ft.80NOK
RFQ
FDWT08051.2 "-0.4 "-78NOK
RFQ
GDWY2T08151.2 "-0.4 "-276NOK
RFQ
DDWY2T08121.2 "-0.4 "-205NOK
RFQ
ALL MATERIAL HANDLING -

832X -serie bøttekrok

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AC832X0153300 lbs.846NOK
AC832X0255500 lbs.1 066NOK
AC832X0408800 lbs.1 502NOK
AC832X06714740 kg2 155NOK
ALL MATERIAL HANDLING -

Ståltaumontering

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
AWD10RA665 / 8 "3 321NOK
RFQ
AWD05RA665 / 16 "1 546NOK
RFQ
AWD07RA667 / 16 "2 187NOK
RFQ
GREENLEE -

Kabeltrekketau

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A4551/2 "x 300 fot10 543NOK
B4561/2 "x 600 fot20 229NOK
ALL MATERIAL HANDLING -

Sveis på bøttekrok

StilModellKapasitetPris (eks. mva)
AWBH012200 lbs.291NOK
AWBH024400 lbs.332NOK
AWBH036600 lbs.448NOK
AWBH0511000 lbs.906NOK
AWBH0817600 kg1 116NOK
AWBH1022000 lbs.1 549NOK
AWBH1635200 kg3 937NOK
AWBH2044000 kg5 168NOK
GREENLEE -

Kabeltrekkskiver

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A441-2-7 578NOK
B441-4-11 264NOK
C441-3-9 762NOK
D441-6-17 687NOK
E650Rulle 6 "Dia. X 5" Bredde4 551NOK
F651Rulle 12 "Dia. X 5" Bredde6 156NOK
F652Rulle 18 "Dia. X 5" Bredde9 367NOK
F653Rulle 24 "Dia. X 5" Bredde11 730NOK
JONARD -

Magnetsett

StilModellPris (eks. mva)
AMM-110251NOK
BMM-120228NOK
GREENLEE -

Kabeltrekk, 9/16 tommer

Greenlee kabeltrekketau brukes til å trekke kabler og tunge ledninger gjennom rør. Disse tauene har en dobbeltflettet indre kjerne integrert med en ekstra dobbeltflettet ytre jakke for mindre strekk og ekstra styrke. De er utstyrt med fabrikkskjøtede øyne i begge ender for beskyttelse av tau og er råte- og muggbestandige. Disse tauene er i stand til å tåle belastninger på opptil 4000 lb.

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A352839/16 "x 300 fot13 868NOK
A352849/16 "x 600 fot25 255NOK
IDEAL -

Fish Tape Round Steel 3 tommer lengde

ModellSakPris (eks. mva)
31-158AG2AHX821NOK
GREENLEE -

Fisketape fleksibel leder, 12 tommers lengde, stål

ModellSakPris (eks. mva)
439-2AA3HWC417NOK
KLEIN TOOLS -

Fish Tape Leader, 13-1/2 tommers lengde, 500 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
50350AA7GEF293NOK
GREENLEE -

Wisk nesetipp

ModellSakPris (eks. mva)
11426AA9TWM247NOK
KLEIN TOOLS -

Fiskestang Tips

ModellSakPris (eks. mva)
56119AG2MVW141NOK
KLEIN TOOLS -

Fiskebåndsreparasjonssett

ModellSakPris (eks. mva)
56025AG2MVX336NOK
KLEIN TOOLS -

Kjeden erstatningsdel, fiskestang vedlegg

ModellSakPris (eks. mva)
56514CE4XEH244NOK
KLEIN TOOLS -

Orange Tracer Poly Pull Line, lengde 500 fot

ModellSakPris (eks. mva)
56108CE4XQR274NOK
GARDNER BENDER -

Power Head Assembly for AA7EEC

ModellSakPris (eks. mva)
CP800AA7EE92 008 NOK
JONARD -

Referansepunkt lokaliseringssett

ModellSakPris (eks. mva)
MP-800AF7ZGB5 234 NOK
KLEIN TOOLS -

Orange Tracer Poly Pull Line, lengde 6500 fot

ModellSakPris (eks. mva)
56110CE4XQV820NOK
GREENLEE -

Kabeltrekkøye

ModellSakPris (eks. mva)
35930CH9UCT194NOK
Se detaljer
ALL MATERIAL HANDLING -

Tralleflenssett, 12 tommers størrelse, 5 tonns kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
PT050-FLG-12CG6ELE-
RFQ
12

Kabeltrekk tilbehør

Kabeltrekktilbehør er designet for kabeltrekking eller trådfiskesystemer for å trekke eller spole inn elektriske ledninger/kabler gjennom trange og trange rom. De er ideelle for å beskytte ledninger, vegger, hjørner og skarpe kanter. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kabeltrekk tilbehør fra Vestover, Greenlee, Ideell, Klein Tools, Arlington, Gardner Bender og Jonard. Kabeltrekktau fra Greenlee kan trygt trekke kabler gjennom kanaler og ventiler. De har dobbeltflettet komposittkonstruksjon for røff bruk og gir motstand mot råte og mugg. Velg fra et bredt utvalg av kabeltrekktau, tilgjengelig i 300 og 600 fot lengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?