KERN OG SOHN PNJ 600-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LXJ

KERN AND SOHN PNJ 600-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LXJ Modell: PNJ 600-3M

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
KalibreringsklasseII
Kalibreringsverdi0.01g
Saksbredde196mm
Sifferstørrelse16.5mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 Hz
Boligdimensjon196 x 293 x 266 mm
Husets høyde266 mm
Husets lengde293 mm
Inngangsspenning220 til 240V AC
linearitet+/- 0.004 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.5 grader C
Minimum vekt0.02g
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid3 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)1mg
Minste delvekt for styktelling (normal)10mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Veiekapasitet620g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten140 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.57
Skipets høyde (cm)31.8
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)40.9
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsverdiBoligdimensjonHusets høydelinearitetMinimum vektMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Pris
KERN OG SOHN PNJ 12000-1M presisjonsbalanse, 12000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LXG PNJ 12000-1M1g196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.2 g5g100mg1g11 771 NOK
KERN OG SOHN PNJ 3000-2M presisjonsbalanse, 3200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LXH PNJ 3000-2M0.1g196 x 293 x 89 mm89 mm+/- 0.02 g0.5g10mg100mg12 042 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PNJ 600-3M presisjonsbalanse, 620g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
12 854 NOK / enhet