A Base monteringshull Gjengestørrelse: M8 x 1.25 , Base to Advance Port: 0.94 " , Koblinger: CR400 kobling , Sylinderboring: 3.94 " , Sylinder Effektivt område Advance: 12.17 kvm. , Sylinderreturtype: Enkeltvirkende, lastretur , Bli ferdig: nitrid , Materiale: Stål , Maks. Sylinderkapasitet fremskritt: 62 kort tonn. , Maks. Driftstrykk: 10000 psi , Valgfri tiltsaltillegg til sammenslått høyde: 0.59 " , Valgfri tilt-sadel Dia.: 2.8 " , Utvendig Dia.: 5.12 " , Stempeltype: solid , Sadeldiameter: 2.8 " , Sadel Max. Tiltvinkel: 5 grader , Sadelfremspring fra stempelet: 0.08 " , Sidelastmotstand på maks. Kapasitet: 10%