ENERPAC HCL-502 50 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 2 tommers slaglengde | CD2NFW 444N41

ENERPAC HCL-502 50 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 2 tommers slaglengde

På lager
Vare: CD2NFW Modell: HCL-502Kryssref: 444N41

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull GjengestørrelseM8 x 1.25
Base til Advance Port0.94 "
Kapasitet50 tonn.
Kollapset høyde6.46 "
Samlet høyde med valgfri tilt-sadel7.05 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring3.94 "
Sylinder Effektivt Area Advance12.17 kvm.
Type sylinderreturEnkeltvirkende, lastretur
Utvidet høyde8.43 "
Finishnitrid
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt62 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang23.96 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.59 "
Valgfri tilt Sadel Dia.2.8 "
Utenfor Dia.5.12 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter2.8 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.08 "
Sidelastmotstand på maks. Kapasitet10%
Stroke1.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.01

Produktdetaljer:

Enerpac HCL-502 50-tonns enkeltvirkende låsemutter hydraulisk sylinder brukes i vedlikehold av tungt utstyr, konstruksjon, infrastrukturprosjekter, industriell produksjon og testing og kalibrering av hydrauliske systemer. Den er ideell for tunge løfte-, skyve- og presseoppgaver, der det kreves høy kraft og presisjon.

Egenskaper:

  • Den er utstyrt med en 2-tommers slaglengde for presis og kontrollert hydraulisk bevegelse,
  • Denne hydrauliske sylinderen har en løftekapasitet på 50 tonn.
  • Den tilbyr en enkeltvirkende design med en låsemutter for kontrollert drift.
  • Denne hydrauliske sylinderen har stålkonstruksjon for forlenget levetid og strukturell stivhet.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan installerer jeg Enerpac HCL-502 hydraulisk sylinder?

A.

  • Klargjør arbeidsområdet og sørg for et trygt område for installasjon.
  • Plasser hydraulikksylinderen riktig på ønsket sted.
  • Koble hydrauliske koblinger sikkert til sylinderportene.
  • Fest hydraulikkslangen fra pumpen til sylinderens innløpsport.
  • Se etter lekkasjer og løs eventuelle problemer før du fortsetter.
  • Påfør gradvis hydraulisk trykk på sylinderen ved hjelp av pumpen.
  • Overvåk sylinderens drift og juster slaglengden om nødvendig.
  • Lås mutteren eller mekanismen for å sikre den utstrakte posisjonen til sylinderen.

Q. Hva er forskjellen mellom en dobbeltvirkende sylinder og en enkeltvirkende sylinder?

A. En dobbeltvirkende sylinder bruker komprimert luft eller væske for å bevege stempelet i begge retninger, mens en enkeltvirkende sylinder bruker komprimert luft eller væske for å bevege stempelet i én retning og en fjær eller annen mekanisme for å returnere det til sin opprinnelige posisjon.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne hydrauliske sylinderen?

A.

  • Koble fra og trykkavlast den hydrauliske sylinderen.
  • Inspiser for skader, lekkasjer og korrosjon.
  • Rengjør sylinderens utside med en klut eller børste.
  • Bruk et mildt vaskemiddel eller rengjøringsmiddel for gjenstridige flekker, unngå skurende rengjøringsmidler og skyll sylinderen grundig med rent vann.
  • Kontroller hydrauliske koblinger for lekkasjer og stram eller bytt dem etter behov.
  • Smør bevegelige deler med hydraulisk smøremiddel.
  • Koble til sylinderen igjen og kontroller at den fungerer korrekt.
  • Følg regelmessig produsentens retningslinjer for inspeksjon og vedlikehold for å sikre lang levetid og ytelse.

Produktvarianter

ProduktModellSamlet høyde med valgfri tilt-sadelOljekapasitetsfremgangStrokePris
ENERPAC HCL-504 50 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 4 tommers slaglengde | CD2NFX 444N42 HCL-5049.02 "47.93 cu. i.3.94 "38 869 NOK
ENERPAC HCL-506 50 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 6 tommers slaglengde | CD2NFY 444N43 HCL-50610.98 "71.89 cu. i.5.91 "42 773 NOK
ENERPAC HCL10010 Låsemuttersylinder, 100 Tonn | CM9JNB HCL10010---65 282 NOK
ENERPAC HCL10012 Låsemuttersylinder, 100 Tonn | CM9JNC HCL10012---71 919 NOK
ENERPAC HCL1002 Låsemuttersylinder, 100 Tonn | CM9JND HCL1002---46 036 NOK
ENERPAC HCL1004 Låsemuttersylinder, 100 Tonn | CM9JNE HCL1004---50 888 NOK
ENERPAC HCL1006 Låsemuttersylinder, 100 Tonn | CM9JNF HCL1006---55 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC HCL-502 50 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 2 tommers slaglengde
33 705 NOK / enhet