ENERPAC HCL-504 50 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 4 tommers slaglengde | CD2NFX 444N42

ENERPAC HCL-504 50 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 4 tommers slaglengde

På lager
Vare: CD2NFX Modell: HCL-504Kryssref: 444N42

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk sylinder
Base Monteringshull GjengestørrelseM8 x 1.25
Base til Advance Port0.94 "
Kapasitet50 tonn.
Kollapset høyde8.43 "
Samlet høyde med valgfri tilt-sadel9.02 "
koplingerCR400 kobling
Sylinderboring3.94 "
Sylinder Effektivt Area Advance12.17 kvm.
Type sylinderreturEnkeltvirkende, lastretur
Utvidet høyde12.36 "
Finishnitrid
MaterialeStål
Maks. Sylinderkapasitet fremskritt62 kort tonn.
Maks. Driftstrykk10000 psi
Oljekapasitetsfremgang47.93 cu. i.
Valgfritt tilt saltillegg til sammenslått høyde0.59 "
Valgfri tilt Sadel Dia.2.8 "
Utenfor Dia.5.12 "
Stempeltypesolid
Sadeldiameter2.8 "
Sadel Max. Tiltvinkel5 grader
Sadelfremspring fra Plunger0.08 "
Sidelastmotstand på maks. Kapasitet10%
Stroke3.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.545

Produktvarianter

ProduktModellSamlet høyde med valgfri tilt-sadelOljekapasitetsfremgangStrokePris
ENERPAC HCL-502 50 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 2 tommers slaglengde | CD2NFW 444N41 HCL-5027.05 "23.96 cu. i.1.97 "33 705 NOK
ENERPAC HCL-506 50 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 6 tommers slaglengde | CD2NFY 444N43 HCL-50610.98 "71.89 cu. i.5.91 "42 773 NOK
ENERPAC HCL10010 Låsemuttersylinder, 100 Tonn | CM9JNB HCL10010---65 282 NOK
ENERPAC HCL10012 Låsemuttersylinder, 100 Tonn | CM9JNC HCL10012---71 919 NOK
ENERPAC HCL1002 Låsemuttersylinder, 100 Tonn | CM9JND HCL1002---46 036 NOK
ENERPAC HCL1004 Låsemuttersylinder, 100 Tonn | CM9JNE HCL1004---50 888 NOK
ENERPAC HCL1006 Låsemuttersylinder, 100 Tonn | CM9JNF HCL1006---55 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENERPAC HCL-504 50 tonn enkeltvirkende låsemutter stål hydraulisk sylinder, 4 tommers slaglengde
38 869 NOK / enhet