A Kulemateriale: Forkrommet messing , Kuleventil produktgruppe: Håndbok , Kroppsmateriale: Messing , Kroppsstil: På linje , Tilkoblingstype: Press , Håndtakstype: spaken , Slange-ID: 1" , Maks. Press: 300 psi CWP , Maks. Damptrykk: 15 psi WSP , Havn: Full , Forseglingsmateriale: Buna- N , Setemateriale: RPTFE , Stammateriale: Messing , stammetype: Blowout-bevis , Temp. Område: 0 til 250 grader F , Ventilstruktur: 2 Pieces
77W Series Powerpress Bronse Full Port Ventiler
APOLLOXPRESS 77W Series bronse full port ventiler brukes i olje og gass, petrokjemisk industri og produksjonsindustri hvor pålitelig og robust strømningskontroll er avgjørende. Disse ventilene er designet for høytrykkssystemer og har en full portdesign for en ubegrenset strømning, minimerer trykkfall og sikrer effektiv ytelse. De har bronsekonstruksjon som øker holdbarheten og korrosjonsbestandigheten. De kommer med et ergonomisk spakhåndtak for enkel betjening og raske endringer i strømningshastighet. Med Buna-N-tetninger og PTFE-seter gir disse ventilene økt tetthet og redusert friksjon for jevn drift.