VESTIL LAD-TRN-serien tip-N-Roll mobile stiger, gripefutter


filtre
Base bredde: 29.5 " , Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjultype: Rigid , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Blå , Avstand mellom trinn: 10 " , Bakkeklaringshøyde: 5 1 / 2 " , Rekkverk inkludert: Ja , Materiale: Stål , Antall Caster: 2 , Bredde på hjul bak: 1 1 / 4 " , Fjærbelastet: Nei , Trinndybde: 7" , Trinnbredde: 24 " , Topp trinndybde: 14 "
StilModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTrinntypePris (eks. mva)
A
LAD-TRN-60-2-G
30.13 "50 "50 "258 °Grip Strut12 442 NOK
B
LAD-TRN-50-2-G
30.94 "50 "50 "250 °Grip Strut13 100 NOK
C
LAD-TRN-60-3-G
35.81 "60 "60 "358 °Grip Strut13 557 NOK
D
LAD-TRN-50-3-G
38.5 "60 "60 "350 °Grip Strut13 773 NOK
E
LAD-TRN-60-4-G
42.06 "70 "70 "458 °Grip Strut14 245 NOK
F
LAD-TRN-50-4-G
47 "70 "70 "450 °perforert14 717 NOK
G
LAD-TRN-60-5-G
48.19 "80 "80 "558 °Grip Strut17 423 NOK
H
LAD-TRN-60-6-G
54.31 "90 "90 "658 °Grip Strut18 312 NOK
I
LAD-TRN-50-5-G
55.5 "80 "80 "550 °Grip Strut17 395 NOK
J
LAD-TRN-50-6-G
63.38 "90 "90 "650 °Grip Strut18 439 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?