VESTIL LAD-TRN-60-3-G tip-n-roll stige, grepsstruktur, 3-trinns, 58 graders vinkel

På lager
Vare: AG7VGX Modell: LAD-TRN-60-3-G

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVippe- og rullestige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde35.81 "
Base bredde29.5 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Type hjulRigid
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.4"
Bakkeklaringshøyde5 1 / 2 "
Håndtakshøyde60 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde60 "
Lengde35.812 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall trinn3
Bakhjul Dia.4"
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde24 "
Topp trinndybde14 "
Topptrinnshøyde30 "
Hjul TypeStiv poly-på-poly
Hjul(2) 4 x 2 tommer
Bredde29.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.55
Skipets høyde (cm)152.4
Skipets lengde (cm)90.96
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTrinntypePris
VESTIL LAD-TRN-50-2-G Tipp-n-roll stige, gripestruktur, 2-trinns, 50 graders vinkel | AG7VGG LAD-TRN-50-2-G30.94 "50 "50 "250 graderGrip Strut13 100 NOK
VESTIL LAD-TRN-50-3-G Tipp-n-roll stige, gripestruktur, 3-trinns, 50 graders vinkel | AG7VGJ LAD-TRN-50-3-G38.5 "60 "60 "350 graderGrip Strut13 773 NOK
VESTIL LAD-TRN-50-4-G Tipp-n-roll stige, gripestruktur, 4-trinns, 50 graders vinkel | AG7VGL LAD-TRN-50-4-G47 "70 "70 "450 graderperforert14 717 NOK
VESTIL LAD-TRN-50-5-G Tipp-n-roll stige, gripestruktur, 5-trinns, 50 graders vinkel | AG7VGN LAD-TRN-50-5-G55.5 "80 "80 "550 graderGrip Strut17 395 NOK
RFQ
VESTIL LAD-TRN-50-6-G Tipp-n-roll stige, gripestruktur, 6-trinns, 50 graders vinkel | AG7VGQ LAD-TRN-50-6-G63.38 "90 "90 "650 graderGrip Strut18 439 NOK
RFQ
VESTIL LAD-TRN-60-2-G Tipp-n-roll stige, gripestruktur, 2-trinns, 58 graders vinkel | AG7VGU LAD-TRN-60-2-G30.13 "50 "50 "258 graderGrip Strut12 442 NOK
VESTIL LAD-TRN-60-4-G Tipp-n-roll stige, gripestruktur, 4-trinns, 58 graders vinkel | AG7VHA LAD-TRN-60-4-G42.06 "70 "70 "458 graderGrip Strut14 245 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-TRN-60-3-G tip-n-roll stige, grepsstruktur, 3-trinns, 58 graders vinkel
13 557 NOK / enhet