Montering av solcellepanel

filtre

SOLARTECH POWER -

Solcellepanelmontering

StilModellDybdeHøydeVektBreddePris (eks. mva)
AZ-BRAKET2"3"1.00 lb.3"237NOK
BRAC-M-5304"19 "3.00 lb.5"1 311NOK
CRAC-M120-SD4"6"38.00 lb.7"4 471NOK
DRAC-PMS8654"3"21.00 lb.7"2 585NOK
ERAC-M120-S4"2"2.00 lb.5"3 031NOK
FL-BRAKET4"2"2.00 lb.5"237NOK
GRAC-M865-B7"7"6.00 lb.8"2 677NOK
HRAC-M880-D7"6"33.00 lb.7"3 587NOK

Montering av solcellepanel

Raptor Supplies tilbyr et stort utvalg av solcellepanelmonteringsutstyr, for eksempel solcellepanelfester og fester, borekroner, takkroker, selvborende skruer, solcelleadapterplater, justerbare braketter og hullsager fra merker som EJOT og Solartech Power. Aluminiums sidestangfester fra Solartech Power har en unik klemme-og-spalte-kombinasjon som eliminerer behovet for bolthull for å sikre solcellepanelmoduler. Disse festene er kompatible med opptil 140 W solcellepanelmoduler og har en fullt justerbar tiltvinkelmekanisme for å fikse modulene i alle vinkler for å optimalisere panelets energiproduksjon. , kan du velge mellom vårt brede utvalg av EJOT solcelleplater. Disse holdbare platene har høy styrke i rustfritt stål og høye kraftabsorberende egenskaper, og eliminerer dermed sannsynligheten for vipping eller forskyvning. Vi tilbyr også EJOT solfester med rustfrie gjengetråder for enkel og rask forankring i trapesformede og korrugerte metalltak med metall / tre -underkonstruksjoner. Disse festene består av en intern SW5 sekskantdrift, justerbare plater eller L-fot festet med M10 låsemuttere og skiver, og en skive under det presisjonsdefinerte dybdekontrollstoppet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?