NTN Sylindrisk lager


filtre
Burmateriale: Maskinert messing , Rullemateriale: Stål , Type: Presisjonsmaskinverktøy dobbel rad med konisk boring
StilModellBreddeBore Dia.Dynamisk lastekapasitetUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseStatisk lastekapasitetTemp. OmrådeToleransePris (eks. mva)
A
NU204EG1C3
14mm20mm5777 lb.47mm+ 0 / -0.015 mm5080 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm1 190 NOK
A
NJ205EG1C3
15mm25mm6587 lb.52mm+ 0 / -0.011 mm6227 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm1 083 NOK
A
NU304EG1C3
15mm20mm7081 lb.52mm+ 0 / -0.018 mm6047 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm1 228 NOK
A
NJ304EG1C3
15mm20mm7081 lb.52mm+ 0 / -0.013 mm6047 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm2 241 NOK
A
NJ206EG1C3
16mm30mm8767 lb.62mm+ 0 / -0.013 mm8430 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm2 831 NOK
A
NJ305EG1C3
17mm25mm9329 lb.62mm+ 0 / -0.013 mm8430 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm-
RFQ
A
NU305EG1C3
17mm25mm9329 lb.62mm+ 0 / -0.018 mm8430 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm1 319 NOK
A
NJ208EG1C3
18mm40mm12,476 lb.80 mm+ 0 / -0.013 mm12,476 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm3 212 NOK
A
NU208EG1C3
18mm40mm12,476 lb.80 mm+ 0 / -0.015 mm12,476 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm2 741 NOK
A
NU306EG1C3
19mm30mm11,914 lb.72mm+ 0 / -0.018 mm11,240 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm2 673 NOK
A
NJ306EG1C3
19mm30mm11,914 lb.72mm+ 0 / -0.013 mm11,240 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm1 531 NOK
A
NJ210EG1C3
20mm50mm14,837 lb.90mm+ 0 / -0.013 mm16,186 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm1 680 NOK
A
NU210EG1C3
20mm50mm14,837 lb.90mm+ 0 / -0.015 mm16,186 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm3 400 NOK
A
NU211EG1C3
21mm55mm18,546 lb.100mm+ 0 / -0.015 mm20,906 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm3 230 NOK
A
NJ211EG1C3
21mm55mm18,546 lb.100mm+ 0 / -0.013 mm20,906 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm4 106 NOK
B
NN3008KC1NAP4
21mm40mm9750 lb.68mm-712500 lb.-20 grader til 250 grader+ 128 770 NOK
A
NU212EG1C3
22mm60mm21,918 lb.110mm+ 0 / -0.015 mm24,054 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm4 175 NOK
B
NN3010KC1NAP4
23mm50mm11900 lb.80 mm-716300 lb.-20 grader til 250 grader+ 129 742 NOK
A
NU308EG1C3
23mm40mm18,658 lb.90mm+ 0 / -0.025 mm18,321 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm3 199 NOK
A
NU213EG1C3
23mm65mm24,278 lb.120mm+ 0 / -0.015 mm26,751 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm4 236 NOK
B
NN3009KC1NAP4
23mm45mm11600 lb.75mm-715400 lb.-20 grader til 250 grader+ 129 416 NOK
A
NJ308EG1C3
23mm40mm18,658 lb.90mm+ 0 / -0.013 mm18,321 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm2 692 NOK
A
NU214EG1C3
24mm70mm26,751 lb.125mm+ 0 / -0.015 mm30,798 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm5 107 NOK
A
NJ215EG1C3
25mm75mm29,224 lb.130mm+ 0 / -0.013 mm35,069 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.010 mm4 141 NOK
A
NU309EG1C3
25mm45mm21,918 lb.100mm+ 0 / -0.025 mm22,143 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm3 134 NOK
A
NJ309EG1C3
25mm45mm21,918 lb.100mm+ 0 / -0.013 mm22,143 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm3 634 NOK
A
NU215EG1C3
25mm75mm29,224 lb.130mm+ 0 / -0.015 mm35,069 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm4 602 NOK
B
NN3012KC1NAP4
26mm60mm16000 lb.95 mm-822900 lb.-20 grader til 250 grader+ 1511 007 NOK
B
NN3011KC1NAP4
26mm55mm15600 lb.90mm-821700 lb.-20 grader til 250 grader+ 1511 183 NOK
B
NN3013KC1NAP4
26mm65mm16800 lb.100mm-825000 lb.-20 grader til 250 grader+ 1511 849 NOK
A
NU216EG1C3
26mm80mm31,247 lb.140mm+ 0 / -0.015 mm37,542 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm6 046 NOK
A
NJ310EG1C3
27mm50mm24,728 lb.110mm+ 0 / -0.013 mm25,402 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm4 968 NOK
A
NU217EG1C3
28mm85mm37,542 lb.150mm+ 0 / -0.018 mm44,735 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm8 316 NOK
B
NN3015KC1NAP4
30mm75mm21700 lb.115mm-833500 lb.-20 grader til 250 grader+ 1512 778 NOK
B
NN3014KC1NAP4
30mm70mm21300 lb.110mm-832000 lb.-20 grader til 250 grader+ 1513 444 NOK
A
NU218EG1C3
30mm90mm40,914 lb.160mm+ 0 / -0.018 mm48,782 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm7 280 NOK
A
NU312EG1C3
31mm60mm33,720 lb.130mm+ 0 / -0.025 mm35,294 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.020 mm5 670 NOK
A
NJ312EG1C3
31mm60mm33,720 lb.130mm+ 0 / -0.015 mm35,294 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm6 273 NOK
A
NJ313EG1C3
33mm65mm40,689 lb.140mm+ 0 / -0.015 mm42,937 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm6 139 NOK
A
NU313EG1C3
33mm65mm40,689 lb.140mm+ 0 / -0.030 mm42,937 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.020 mm5 840 NOK
B
NN3017KC1NAP4
34mm85mm27400 lb.130mm-943500 lb.-20 grader til 250 grader+ 2013 661 NOK
B
NN3016KC1NAP4
34mm80mm26000 lb.125mm-940000 lb.-20 grader til 250 grader+ 1513 890 NOK
A
NU314EG1C3
35mm70mm46,084 lb.150mm+ 0 / -0.030 mm49,906 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.020 mm6 507 NOK
B
NN3018KC1NAP4
37mm90mm32000 lb.140mm-951000 lb.-20 grader til 250 grader+ 2016 172 NOK
B
NN3019KC1NAP4
37mm95mm33000 lb.145mm-953500 lb.-20 grader til 250 grader+ 2016 663 NOK
B
NN3020KC1NAP4
37mm100mm34500 lb.150mm-957500 lb.-20 grader til 250 grader+ 2017 760 NOK
A
NJ315EG1C3
37mm75mm53,952 lb.160mm+ 0 / -0.015 mm59,122 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.012 mm10 035 NOK
A
NU315EG1C3
37mm75mm53,952 lb.160mm+ 0 / -0.030 mm59,122 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.020 mm7 906 NOK
A
NU222EG1C3
38mm110mm65,866 lb.200mm+ 0 / -0.018 mm82,052 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm12 896 NOK
A
NU316EG1C3
39mm80mm57,549 lb.170mm+ 0 / -0.030 mm63,394 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.020 mm10 931 NOK
A
NU226EG1C3
40mm130mm82,052 lb.230mm+ 0 / -0.018 mm102,284 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm25 032 NOK
B
NN3021KC1NAP4
41mm105mm44500 lb.160mm-1072500 lb.-20 grader til 250 grader+ 2018 071 NOK
A
NU228EG1C3
42mm140mm88,796 lb.250mm+ 0 / -0.018 mm115,772 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.015 mm29 584 NOK
A
NU318EG1C3
43mm90mm70,812 lb.190mm+ 0 / -0.030 mm79,804 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.025 mm14 919 NOK
B
NN3022KC1NAP4
45mm110mm51500 lb.170mm-1084500 lb.-20 grader til 250 grader+ 2021 288 NOK
A
NU319EG1C3
45mm95mm75,308 lb.200mm+ 0 / -0.030 mm86,548 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.025 mm17 234 NOK
B
NN3024KC1NAP4
46mm120mm52500 lb.180mm-1088000 lb.-20 grader til 250 grader+ 2023 702 NOK
A
NU320EG1C3
47mm100mm85,424 lb.215mm+ 0 / -0.035 mm95,540 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.020 mm19 944 NOK
A
NU324EG1C3
55mm120mm119,144 lb.260mm+ 0 / -0.035 mm137,128 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.025 mm34 554 NOK
A
NU326EG1C3
58 mm130mm138,252 lb.280mm+ 0 / -0.040 mm165,228 lb.-13 grader til 250 grader+ 0 / -0.030 mm46 111 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?