KERN AND SOHN NFB-A Series Drive Through Scales


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Plattformdybde: 80 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Belagt metall
StilModellVeier overflatedybdeKalibreringsverdilinearitetVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformhøydePlattformbreddeRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
A
NFB 1.5T0.5M
1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg1200 mm1600 mm1000 mm x 100025 031 NOK
B
NFB 600K200M
1000 mm0.2Kg+/-0.4 kg1000 mm4Kg1200 mm1600 mm1000 mm x 100025 031 NOK
C
NFB 1.5T0.5LM
1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg1200 mm10Kg1400 mm1800 mm1200 mm x 120029 090 NOK
D
NFB 600K200LM
1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg1200 mm4Kg1400 mm1800 mm1200 mm x 120029 090 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?