KERN OG SOHN NFB 1.5T0.5M Drive Through Balance, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KPP

KERN AND SOHN NFB 1.5T0.5M Drive Through Balance, 1500 kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8KPP Modell: NFB 1.5T0.5M

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjør gjennom balanse
Batteriets ladetid10 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.5Kg
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-1.5 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning10000g
Minimum vekt10Kg
Plattformdybde80 mm
Plattformhøyde1200 mm
Plattformbredde1600 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet500g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1000 mm x 1000
reproduserbarhet0.5Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet1500kg
Materiale til veieplateBelagt metall
Veieplattformens dimensjoner1600 x 1200 x 80 mm
Veier overflatedybde1000 mm
Veiende overflate bredde1000 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.6515
Skipets høyde (cm)35.94
Skipets lengde (cm)131.27
Skipets bredde (cm)164.71
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeier overflatedybdeKalibreringsverdilinearitetVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformhøydePlattformbreddeRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN NFB 1.5T0.5LM Drive Through Balance, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KPN NFB 1.5T0.5LM1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg1200 mm10Kg1400 mm1800 mm1200 mm x 120029 090 NOK
RFQ
KERN OG SOHN NFB 600K200LM Drive Through Balance, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KPQ NFB 600K200LM1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg1200 mm4Kg1400 mm1800 mm1200 mm x 120029 090 NOK
RFQ
KERN OG SOHN NFB 600K200M Drive Through Balance, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KPR NFB 600K200M1000 mm0.2Kg+/-0.4 kg1000 mm4Kg1200 mm1600 mm1000 mm x 100025 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN NFB 1.5T0.5M Drive Through Balance, 1500 kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet
25 031 NOK / enhet