KERN OG SOHN NFB 1.5T0.5LM Drive Through Balance, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KPN

KERN AND SOHN NFB 1.5T0.5LM Drive Through Balance, 1500 kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet

Vare: CE8KPN Modell: NFB 1.5T0.5LM
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

29 090 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjør gjennom balanse
Batteriets ladetid10 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.5Kg
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-1.5 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning10000g
Minimum vekt10Kg
Plattformdybde80 mm
Plattformhøyde1400 mm
Plattformbredde1800 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet500g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1200 mm x 1200
reproduserbarhet0.5Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet1500kg
Materiale til veieplateBelagt metall
Veieplattformens dimensjoner1800 x 1400 x 80 mm
Veier overflatedybde1200 mm
Veiende overflate bredde1200 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.3743
Skipets høyde (cm)34.94
Skipets lengde (cm)150.73
Skipets bredde (cm)184.67
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeier overflatedybdeKalibreringsverdilinearitetVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformhøydePlattformbreddeRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN NFB 1.5T0.5M Drive Through Balance, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8KPP NFB 1.5T0.5M1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg1200 mm1600 mm1000 mm x 100025 031 NOK
KERN OG SOHN NFB 600K200LM Drive Through Balance, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KPQ NFB 600K200LM1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg1200 mm4Kg1400 mm1800 mm1200 mm x 120029 090 NOK
RFQ
KERN OG SOHN NFB 600K200M Drive Through Balance, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8KPR NFB 600K200M1000 mm0.2Kg+/-0.4 kg1000 mm4Kg1200 mm1600 mm1000 mm x 100025 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN NFB 1.5T0.5LM Drive Through Balance, 1500 kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet
29 090 NOK / enhet