STARRETT Kombinasjonsruter


Kombinasjonsruter er flerbruksverktøy for måling og merking som brukes til metallbearbeiding, trebearbeiding og steinarbeid. Starrett kombinasjonsruter har et 90-graders håndtak for å sikre at vinklene er firkantede. De har en justerbar design for å tillate låsing ved nøyaktige mål.

filtre
StilModellAntall stykkerBladlengdeBladmaterialeFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialehode~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
CllH-11-6R
--------1 913 NOK
B
C11HC-12-4R
--------2 333 NOK
C
33JHC-6-4R
--------2 843 NOK
D
CllH-33-24R
--------4 142 NOK
E
11H-24-4R
--------2 995 NOK
C
C11MH-150
--------1 983 NOK
C
33JH-6-16R
--------1 974 NOK
F
11H-12-16R
--------2 194 NOK
C
C11MEHC-600
--------4 467 NOK
G
11HC-12-4R
--------2 303 NOK
H
CllH-11-18R
218 "Herdet stålSvart rynke4R8./16./Hurtiglesing 32./64Cast IronSquare2 876 NOK
H
CllH-11-24R
224 "Herdet stålSvart rynke4R8./16./Hurtiglesing 32./64Cast IronSquare3 330 NOK
I
CllH-33-6R
26"Herdet og herdet stålGlatt svart emalje4R8. / 16. / 32. / 64StålSquare2 109 NOK
J
C434-12-16R
412 "Herdet stålGlatt svart16RRask avlesning 32/64/fly Rask lesing 50/100StålFirkant, senter, gradskive6 144 NOK

Kombinasjonsruter

Starrett kombinasjonsruter består av en regel og ett eller flere utskiftbare hoder som kan festes til regelen. Merkets kombinasjonsruter har et firkantet hode som er utstyrt med en vendbar låsebolt, skris og vater. De har også et herdet stål, fotogravert blad med vanlig eller sateng kromfinish. Velg fra et bredt utvalg av disse kombinasjonsfirkantene, tilgjengelig i 300 mm, 18 tommer og 24 tommer bladlengder på Raptor Supplies.

Bruker

Starrett-kombinasjonsfirkanter brukes for å sikre integriteten til en 90-graders vinkel, måle en 45-graders vinkel, måle midten av en sirkulær gjenstand, finne dybde og evaluere enkle avstandsmålinger. Starrett kombinasjonsruter kan også brukes til å bestemme nivå og lodd ved hjelp av vaterflasken.

Arbeidsmekanisme

Starrett-kombinasjonsruter består av et blad av rue-type festet til et håndtak. Håndtaket består av to deler, en skulder og en ambolt. Skulderen er plassert i en vinkel på 45 grader mot bladet, for måling og utforming av gjærer. Ambolten er plassert i en 90-graders vinkel mellom seg selv og bladet. Håndtaket inneholder en justerbar knott som lar den bevege seg horisontalt langs kanten av linjalen. En skris og et hetteglass er plassert i hodet på håndtaket for å markere mål og måle henholdsvis lodd og nivå.

Egenskaper

  • Starrett kombinasjonsruter har et maskindelt blad/linjal i herdet stål og et firkantet hode i støpejern med svart rynket finish. Komponentene i Starrett kombinasjonsruter er utskiftbare, slik at de kan brukes med en lengre linjal/blad og et senter/vinkelmålerhode for å passe til ulike bruksområder.
  • Det firkantede hodet har en presisjonsslipt, 90-graders kvadratisk flate og 45-graders gjæringsflate. Den kan brukes som et layoutverktøy for å tegne rette vinkler og parallelle linjer, og som tri-kvadrat- / gjærings- / dybdemåler / høydemåler / nivå for ulike måleapplikasjoner.
  • Starrett kombinasjonsfirkantsett består av en vendbar låsebolt, skris og vater.
  • Den vendbare låsebolten sikrer riktig innretting av bladet med hodene og gjør at bladet kan snus uten å fjerne låsebolten eller mutteren.

Installasjon

  • Bank et hvitt stykke papir på et brett med en helt rett kant.
  • Plasser ambolten på firkanten mot denne kanten og tegn en linje på ytterkanten av bladet.
  • Snu plassen og tegn en andre linje minst 1/32 tommer unna den første linjen.
  • Hvis de to linjene som er tegnet er parallelle med hverandre, er Starrett-kombinasjonsfirkanten nøyaktig.
  • For å teste nøyaktigheten til skulderen, mål ganske enkelt vinkelen den gjør med bladet mot en 45-graders tegnetrekant.
  • Hvis vinkelen mellom skulderen og bladet er den samme som trekantens vinkel, er firkanten nøyaktig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan markerer du mål eller slår en linje ved å bruke Starrett-kombinasjonsruter?

Når du legger ut snekkerarbeid, er det ofte nyttig å slå en linje parallelt med kanten av stykket du jobber med, ved hjelp av en dedikert merkemåler. Du kan oppnå dette ved å sette firkanten til ønsket forskyvning og kjøre ruten ned på siden av brikken med én hånd mens du slår linjen med skriben eller en markeringskniv presset opp mot linjalen. Denne prosessen er også en fin måte å raskt og nøyaktig overføre målinger til flere arbeidsstykker.

Hva er det spisse på en kombinasjonsrute?

De fleste kombinasjonsfirkanter har en avtagbar spiss pinne kalt en skris som kan brukes til å markere mål på objektet som skal kvadres.

Hvordan sjekker du tapper og lignende snekkerarbeid ved å bruke Starrett-kombinasjonsruter?

Ved å stille inn bladet på ønsket dybde, kan du bruke kombinasjonsfirkanten til å teste nøyaktigheten til kinnene og skuldrene til tennene dine.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?