Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT C11H-24-4R Kombinasjonskvadrat 24 tommer 2 stk | AE6NAA 5UAP6 / 56374

STARRETT C11H-24-4R Kombinasjonskvadrat 24 Tommer 2 stk

På lager
Vare: AE6NAA Modell: C11H-24-4RKryssreferanse: 5UAP6 / 56374

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 897 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsplassen
BladfinishSatin Chrome
Bladlengde24 "
BladmaterialeHerdet stål
FinishSvart rynke
Avgangstype4R
eksamener8./16./Hurtiglesing 32./64
HodematerialeCast Iron
hode~~POS=TRUNCSquare
Antall stykker2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)62.23
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9017208080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerBladlengdeBladmaterialeFinishAvgangstypeeksamenerHodematerialehode~~POS=TRUNCPris
STARRETT C11H-18-4R 18 tommers kombinasjonskvadrat, 2 stk | AE6MZZ 5UAP5 / 56370 CllH-11-18R218 "Herdet stålSvart rynke4R8./16./Hurtiglesing 32./64Cast IronSquare3 366 NOK
STARRETT C434-12-16R kombinert firkantet sett, robust blad i herdet stål | AE6NAD 5UAP9 / 51549 C434-12-16R412 "Herdet stålGlatt svart16RRask avlesning 32/64/fly Rask lesing 50/100StålFirkant, senter, gradskive6 463 NOK
STARRETT C33H-6-4R Kombinasjon Firkantet 2 Del 6 Tommer Type 4r | AE9XAX 6NAY9 / 56392 CllH-33-6R26"Herdet og herdet stålGlatt svart emalje4R8. / 16. / 32. / 64StålSquare2 468 NOK
STARRETT 11HC-12-4R Combination Square | CU4MVY 26Y957 11HC-12-4R--------2 303 NOK
STARRETT C11H-6-16R Combination Square | CU4MVZ 26Z011 CllH-11-6R--------1 913 NOK
STARRETT 11H-24-4R Combination Square | CU4MWA 26Y952 11H-24-4R--------2 995 NOK
STARRETT C11HC-12-4R Combination Square | CU4MWD 26Z013 C11HC-12-4R--------2 333 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT C11H-24-4R Kombinasjonskvadrat 24 Tommer 2 stk
3 897 NOK / enhet