RULAND MANUFACTURING MOCC-serien, kobling av Oldham Clamp


filtre
Fullfør: anodisert aluminium , Materiale: Aluminum , Maks. Vinkelforskyvning: 0.5 Degrees , Maks. RPM: 4500 , Maks. Temp. Område (F): 225 , Skruetype: Skrue , Stil: Oldham Clamp med Keyway
StilModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris (eks. mva)
A
MOCC25-12-A
25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm4 mm11.9mm522NOK
A
MOCC25-10-A
25.4mm10mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm3 mm11.9mm522NOK
A
MOCC33-14-A
33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm727NOK
A
MOCC33-16-A
33.30mm16mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm686NOK
A
MOCC33-10-A
33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm3 mm15mm727NOK
A
MOCC33-12-A
33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm4 mm15mm727NOK
A
MOCC41-14-A
41.30mm14mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm5 mm18mm848NOK
A
MOCC41-10-A
41.30mm10mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm3 mm18mm848NOK
A
MOCC41-20-A
41.30mm20mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm6 mm18mm848NOK
A
MOCC41-12-A
41.30mm12mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm4 mm18mm848NOK
A
MOCC41-16-A
41.30mm16mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm5 mm18mm801NOK
A
MOCC57-16-A
57.20mm16mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm5 mm28.7mm1 549 NOK
A
MOCC57-14-A
57.20mm14mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm5 mm28.7mm1 642 NOK
A
MOCC57-20-A
57.20mm20mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm6 mm28.7mm1 549 NOK
A
MOCC57-25-A
57.20mm25mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm8 mm28.7mm1 549 NOK
A
MOCC57-30-A
57.20mm30mm57.20mm78.7mmM6 mm57.20mm8 mm28.7mm1 642 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?