Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING MOCC57-25-A Kobling Oldham Clamp Bore 25 Mm | AB8ZVP 2AND1

RULAND MANUFACTURING MOCC57-25-A Kobling Oldham Clamp Bore 25 Mm

På lager
Vare: AB8ZVP Modell: MOCC57-25-AKryssref: 2AND1
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
1 712 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkoblingsnav
Bore Dia.25mm
Klarering Dia.57.20mm
Finishanodisert aluminium
Nav Dia.57.20mm
Keyway8 mm
Lengde gjennom boring28.7mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering0.5 Degrees
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 008
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.010
Maks. RPM4500
Maks. Temp. Rekkevidde (F)225
Utenfor Dia.57.20mm
Total lengde78.7mm
SkruestørrelseM6 mm
SkruetypeSkrue
StilOldham Clamp med Keyway

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483608000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Bore Dia.Klarering Dia.Total lengdeSkruestørrelseNav Dia.KeywayLengde gjennom boringPris
RULAND MANUFACTURING MOCC25-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 10 Mm | AB8ZTR 2AMY4 MOCC25-10-A25.4mm10mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm3 mm11.9mm578NOK
RULAND MANUFACTURING MOCC25-12-A Kobling Oldham Clamp Bore 12 Mm | AB8ZTV 2AMY7 MOCC25-12-A25.4mm12mm25.40mm31.8mmM3 mm25.40mm4 mm11.9mm578NOK
RULAND MANUFACTURING MOCC33-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 10 Mm | AB8ZTY 2AMZ1 MOCC33-10-A33.30mm10mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm3 mm15mm804NOK
RULAND MANUFACTURING MOCC33-12-A Kobling Oldham Clamp Bore 12 Mm | AB8ZUB 2AMZ4 MOCC33-12-A33.30mm12mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm4 mm15mm804NOK
RULAND MANUFACTURING MOCC33-14-A Kobling Oldham Clamp Bore 14 Mm | AB8ZUE 2AMZ7 MOCC33-14-A33.30mm14mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm804NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC33-16-A Kobling Oldham Clamp Bore 16 Mm | AB8ZUK 2ANA1 MOCC33-16-A33.30mm16mm33.30mm47.6mmM3 mm33.30mm5 mm15mm759NOK
RULAND PRODUKSJON MOCC41-10-A Kobling Oldham Clamp Bore 10 Mm | AB8ZUN 2ANA4 MOCC41-10-A41.30mm10mm41.30mm50.8 mmM4 mm41.30mm3 mm18mm938NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC57-25-A Kobling Oldham Clamp Bore 25 Mm
1 712 NOK / enhet