K2 COMMERCIAL HARDWARE Kraftige hydrauliske dørlukkere


filtre
Dørhåndtering: Ikke-håndet , Bli ferdig: Aluminum , Hushøyde: 2.5 " , Huslengde: 12 " , Husbredde: 3.187 " , Monteringsstil: Tri-Pack Standard
StilModellArmtypePris (eks. mva)
A
QDC213F689QS
Dead-Stop2 717 NOK
B
QDC212F689QS
standard2 173 NOK
C
QDC211F689QS
Tri pakket2 752 NOK

Kraftige hydrauliske dørlukkere

K2 Commercial Hardware tunge klasse 1 dørlukkere er ideelle for installasjoner i produksjons- og bilanlegg, lager og lagringsanlegg. Disse dørlukkerne i QDC200-serien har en tilbakeslagsventil for å gi forsinket handling etter lukking, og forhindrer dermed skader på døren. De er videre integrert med et fullt justerbart design for raskt oppsett og en allværsvæske for å redusere friksjonstapene. Velg mellom et bredt utvalg av disse ANSI-klassifiserte hydrauliske dørlukkene som er tilgjengelige i standardstopp, standard og tri-pakket arm på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?