GENERAL ELECTRIC THHQC serie enhetsmonterte effektbrytere


filtre
AC-spenningsvurdering: 120 / 240 VAC , AIC-vurdering: 22kAIC @ 240V , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: Ikke rangert , Dybde: 2.38 " , Rammetype: THQC , Lengde: 3.28 " , Maks. Ledningsstørrelse: 8AWG , Min. Ledningsstørrelse: 14AWG , Fase: 1 , Terminaltilkobling: Juli , Spenning: 120V , Bredde: 2"
StilModellampsSakAntall polerPris (eks. mva)
A
THHQC2120WL
20Enhetsmontert strømbryter23 525 NOK
B
THHQC1120WL
20ACircuit Breaker1487NOK
RFQ
A
THHQC2130WL
30Enhetsmontert strømbryter23 525 NOK
B
THHQC1130WL
30ACircuit Breaker1487NOK
RFQ

THHQC serie enhetsmonterte effektbrytere

General Electric THHQC-seriens støpte strømbrytere er kompatible for bruk med paneltavler, motorbelastningssentraler og bussveier for å beskytte elektriske kretser mot overbelastning. Disse UL-listede enhetene har en termisk-magnetisk utløserenhet for øyeblikkelig å reagere på alvorlige strømstøt samtidig som de unngår å snuble ved milde overbelastninger og klemmer for å sikre sikker kabling og eliminere løse tilkoblinger. De er videre integrert med en enhetsmonteringsmulighet for å redusere nedetid for installasjon og vedlikehold. Velg fra et bredt utvalg av disse effektbryterne tilgjengelig i 1- og 2-polet konfigurasjoner Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?