Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK THHQC2120WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 20a | AE7WKP 6AXP8

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 20a

På lager
Vare: AE7WKP Modell: THHQC2120WLKryssreferanse: 6AXP8
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
3 525 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetsmontert strømbryter
AC-spenningsvurdering120 / 240 VAC
amps20
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde2.38 "
Lengde3.28 "
Maks. AIR-vurdering22kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseJuli
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsSakAntall polerPris
GENERELT ELEKTRISK THHQC2130WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 30a | AE7WKQ 6AXP9 THHQC2130WL30Enhetsmontert strømbryter23 525 NOK
GENERELT ELEKTRISK THHQC1120WL effektbryter, Q-line, 20 A, 240 VAC, 1 pol | AG8VXQ THHQC1120WL20ACircuit Breaker1487NOK
RFQ
GENERELT ELEKTRISK THHQC1130WL effektbryter, gjennomføring, 30 A, 240 VAC, 1 pol | AG8VXR THHQC1130WL30ACircuit Breaker1487NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC THHQC2120WL Enhetsmontert effektbryter Thhqc 2p 20a
3 525 NOK / enhet